カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1,106)
        • PC周辺機器(21)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(60)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 外付けドライブ・ストレージ(4)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(48)
        • PCパーツ(61)
        • PCソフト(4)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(5)

パソコン/周辺機器 :「SPC」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1,312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2ブラック材質(本体)シリコンタイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
USB電源分岐ケーブル 0.3m JTTUSB電源分岐ケーブル 0.3mJTT
899税込989
1個
当日出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS対応機種パナソニック Let's note レッツノートCF-SR/SC シリーズ 互換品 CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6取付け方法はめ込み式対応インチサイズ12.4のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
マルチスマートフォンケース サンワサプライマルチスマートフォンケースサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
対応機種大型スマートフォン(5インチ程度まで)材質ネオプレン質量(g)30タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/75×15×145 外寸/97×7×167特性衝撃吸収
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
グレー規格UL20276ケーブル長(m)1構造ツイストペアケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7) サンワダイレクト防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7)サンワダイレクト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
IP68取得 ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
防水性あり付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書タイプケース対応機種iPhone SE 第3世代/第2世代/iPhone 8/7防水保護等級IP68
Air Back Standard for PC 更新 アップデータAir Back Standard for PC 更新アップデータ
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能で、バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック、リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計で、初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されています。
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
欠品中
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
マルチスマートフォンケース(5.5インチ用) サンワサプライマルチスマートフォンケース(5.5インチ用)サンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。 カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。 ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。 やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
材質ネオプレン質量(g)26タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×7×177(参考収納寸法 82×12×160)対応機種5.5インチまでのスマートフォン、iPhone 6s Plus・6 Plusなど特性衝撃吸収
アップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (40mm) ガラス ブラック エレコムアップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (40mm) ガラス ブラックエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Apple Watch本体を、キズ、汚れから守るApple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]用フルカバーケースです。 ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm] ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
アップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (44mm) ガラス ポリカーボネート ブラック エレコムアップルウォッチ Apple Watch ケース フルカバー SE 6 5 4 (44mm) ガラス ポリカーボネート ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Apple Watch本体を、キズ、汚れから守るApple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]用フルカバーケースです。 ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm] ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応します。2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子DP、HDMI、USB-C、USB、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ28型パネル駆動方式IPS
ポータブルプロジェクターCUBE JTTポータブルプロジェクターCUBEJTT
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)質量(g)約155 (本体のみ)電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7Vコントラスト比1000:1輝度100 ANSI ルーメン解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)主な用途家庭用入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)設置方式ポータブルスピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。バッテリー容量(mAh)2500画面サイズ7~100インチ出力端子オーディオ(3.5mm)LED寿命(時間)約30000アスペクト比16:9投影方式DLP方式
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレスプリンストン
25,980税込28,578
1組
当日出荷
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
USB電源分岐ケーブル 1.0m JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0mJTT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
仕様【HDR】YES(DP/HDMI/Type-C)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約5.8サイズ31.5型使用温度(℃)0~50表面処理半光沢機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YESレンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480-610/縦729-752mmx幅横715/縦421x奥行200mmコントラスト比3500:1表示色1677万色 / sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160応答速度OD:10ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-FV1 / CF-FV3 / CF-FV4 / CF-FV5 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-FV1 / CF-FV3 / CF-FV4 / CF-FV5 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5 / CF-FV1BDMCR / CF-FV1BDTCR / CF-FV1FDMQR / CF-FV1FDSQR / CF-FV1FDWQR / CF-FV1GFNQR / CF-FV1JDMCR / CF-FV1JDSCR / CF-FV1JDWCR / CF-FV1KFNCR / CF-FV1LDMCR / CF-FV1LDTCR / CF-FV1MFNCR / CF-FV1RRBQP / CF-FV1RSBQP / CF-FV1SRCQP / CF-FV1SSCQP / CF-FV1STCQP / CF-FV1URBCP / CF-FV1USBCP / CF-FV1VRCCP / CF-FV1VSCCP / CF-FV1VUCCP / CF-FV1WRBCP / CF-FV1WSBCP / CF-FV1XRCCP / CF-FV1XSCCP / CF-FV1XUCCP / CF-FV1YRBCP / CF-FV1YSBCP / CF-FV3DFNCR / CF-FV3GDMCR / CF-FV3GDTCR / CF-FV3HFNCR / CF-FV3JDMCR / CF-FV3JDTCR / CF-FV3KFNCR / CF-FV3SRBCP / CF-FV3SSBCP / CF-FV3TRCCP / CF-FV3TSCCP / CF-FV3TUUCP / CF-FV3ZRCCP / CF-FV3ZSCCP / CF-FV3ZUCCP / CF-FV4ADMCR / CF-FV4ADTCR / CF-FV4BFNCR / CF-FV4CDMCR / CF-FV4CDTCR / CF-FV4DDNCR / CF-FV4KSCCP / CF-FV4RD7AS / CF-FV4RDAAS / CF-FV4RDDAS / CF-FV4RDKAS / CF-FV4RDRAS / CF-FV4RFAAS / CF-FV4RRBCP / CF-FV4RSBCP / CF-FV4SRCCP / CF-FV4SSCCP / CF-FV4STGAS / CF-FV4SUCCP / CF-FV5EDMCR / CF-FV5EDTCR / CF-FV5FDNCR / CF-FV5TDAAS / CF-FV5TDHAS / CF-FV5TFAAS / CF-FV5TRBCP / CF-FV5TSBCP / CF-FV5UDHAS / CF-FV5URCCP / CF-FV5USCCP / CF-FV5USVCP / CF-FV5UUCCP / CF-FV5VRBCP / CF-FV5VSBCP / CF-FV5WRCCP / CF-FV5WSCCP / CF-FV5WSVCP / CF-FV5WUCCP / CF-FVGDMCR / CF-FVGDTCR / CF-FVHDNCR対応機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
ノートPCスタンド BetaノートPCスタンドBeta
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
追加のコンピュータースタンドです。取り外し可能なトレイ付きです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC51、RSC24AXLP/7質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×320×300
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約6.1使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro用 耐衝撃防水 サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro用 耐衝撃防水サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
IP68準拠の防水防塵ケースです。ケース内部へ水や砂ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。
付属品クリーニングクロス、ストラップ質量(g)67対応機種iPhone 17 Pro保証期間初期不良のみ防塵防水性能IP68寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.9×1.5×15.8耐衝撃MIL STD 810G-516.6取扱説明書日本語取扱説明書あり
スマートフォンケース Apple iPhone 17用 耐衝撃防水 サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17用 耐衝撃防水サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
IP68準拠の防水防塵ケースです。ケース内部へ水や砂ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-Bスピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
耐雷USB充電器CPD2m ELPA耐雷USB充電器CPD2mELPA
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
スマートフォンケース Apple iPhone Air用 耐衝撃防水 サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone Air用 耐衝撃防水サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
IP68準拠の防水防塵ケースです。ケース内部へ水や砂ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。
耐雷USB充電器CPD1m ELPA耐雷USB充電器CPD1mELPA
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
IP68準拠の防水防塵ケースです。ケース内部へ水や砂ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。
液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最大135mmの範囲で最適な高さに調整可能。ピボット(回転)機能で縦画面使用も可能。スイーベル(首振り)機能は左右各30°。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル質量(kg)3.3サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横356-451/縦500-572)×(横495/縦286)×210、スタンド幅200出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
のぞき見防止 プライバシー フィルム レッツノート CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム レッツノート CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) 左右方向からの覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン非対応。透過率:75%、紫外線カット率:99%、厚さ:0.4mm、ハードコート加工:硬度3H
用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Let'snote CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) / CF-SV72DDQR / CF-SV72DFPR / CF-SV72DGQR / CF-SV72FGQR / CF-SV73DTQR / CF-SV73FRQR / CF-SV7HDFPR / CF-SV7HDGQR / CF-SV7HDWQR / CF-SV7HFBQR / CF-SV7HFGQR / CF-SV7JDUQR / CF-SV7JFQQR / CF-SV7LDDQR / CF-SV7LDFPR / CF-SV7LDGQR / CF-SV7LFGQR / CF-SV7MDTQR / CF-SV7MFRQR / CF-SV8CDFPR / CF-SV8CDGQR / CF-SV8CDWQR / CF-SV8CFBQR / CF-SV8CFGQR / CF-SV8DDUQR / CF-SV8DFNQR / CF-SV8FDMQR / CF-SV8FDSQR / CF-SV8GDUQR / CF-SV8GFNQR / CF-SV8KDGQR / CF-SV8KDMQR / CF-SV8KDPQ / CF-SV8KDRQR / CF-SV8KDWQR / CF-SV8LDSQR / CF-SV8LDUQR / CF-SV8LFNQR / CF-SV9ADMQR / CF-SV9ADPQR / CF-SV9ADSQR / CF-SV9EDUQR / CF-SV9EFNQR / CF-SV9HDMQR / CF-SV9HDPQR / CF-SV9HDSQR / CF-SV9KDUQR / CF-SV9KFNQR / CF-SV9NDCQR / CF-SV9NDMQR / CF-SV9NDRQR / CF-SV9NDSQR / CF-SV9PDUQR / CF-SV9PFNQR / CF-SZ6PDYQR / CF-SZ6PDKPR / CF-SZ6PDLQR / CF-SZ6QDAQR / CF-SZ6QFMQR / CF-SZ6BDYQR / CF-SZ6BDKPR / CF-SZ6BDLQR / CF-SZ6CDAQR / CF-SZ6CFMQR / CF-SZ6HDYPR / CF-SZ6HDKPR / CF-SZ6HDLQRCF-SZ6JD3QR / CF-SZ6JFMQR取付け方法はめ込み式のぞき見防止対応タッチパネル方式対応
液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro 10 ( 2024年4月発売モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro 10 ( 2024年4月発売モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Pro 10 ( 2024年4月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト オズマ乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイトオズマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
使用電池単3形アルカリ電池×4本
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
付属品ケース:ショルダーベルト×1、ディスプレイカバー取り外し用ツール×2タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)寸法(mm)【ケース本体】約270×205【タッチペン】全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト質量(g)ケース:約415、タッチペン:約14タイプバンパー長さ(cm)ショルダーベルト:117材質(ケース)シリコン+ハードPC対応インチサイズ10.9インチ解像度(2360×1640)特性保護フィルム:反射防止
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】431質量(kg)5.7サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482-610 / 734-752×715 / 426×205表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1300:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 96%解像度3840×2160視野角H:178°・V:178°応答速度14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~68アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450HDR対応HDR400相当
M.2 SSD変換PCI用ファンステイ 長尾製作所M.2 SSD変換PCI用ファンステイ長尾製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。 PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。 PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。 冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。 冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。 質実剛健!!鉄フレームを採用。 1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。 ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブありセット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2材質寸法(mm)ファン:80×80×15電圧12V電流(A)0.09回転数(min-1[r.p.m])2000板厚(mm)1仕上黒色塗装騒音レベル(dB(A))21.6コネクタ3pinケーブル長(mm)300軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)23.02
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器