パソコン/周辺機器 :「USキーボード」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。US English(ASCII)配列。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)
インターフェースUSB Type-A
キー数104キー(US English 英語配列)
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。
漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。
Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。
新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。
打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。
また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。
ケーブル長(m)1.5(直付)
対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色マットブラック
対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
キー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ
キー数104キー
キー配列US ASCII配列
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)
質量(kg)1.2
インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
ケーブル長(m)1.5(直付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
質量(g)約260
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19
消費電流(mA)100以下
動作力50±20g
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テンキーレスでコンパクトなワイヤレスキーボード&マウスセット、薄型でタイピング音が静かなキーボード、シンプルで握りやすく高い耐久性をもつマウスです。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
質量(g)【キーボード】344(電池含む)、【マウス】53(電池除く)、【レシーバー】1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【キーボード】21×288×139、【マウス】32×100×60、【レシーバー】6.1×14.4×18.7
対応OSWindows Vista、Windows XP、Windows 7、Windows 8、 Windows 10/Chrome OS
その他の機能防滴仕様、128-bit AES暗号化
インターフェースUSB
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)
材質ABS
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
接続方式有線
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ
キー数86キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作
接続方式無線
インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命最長24ヶ月
キー方式パンタグラフ
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能
サイズスタンダート(キーボード)
タイプ標準
ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力45±10g
キー数108キー
印刷方式レーザー印刷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約394(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13)
対応機種USBポートを装備したWindows_OS、Macintosh_OS搭載機
対応VCCI_classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2
保証期間6ヶ月
ホットキー数12
・ROG NX Snowメカニカルスイッチ:潤滑剤塗布済みのNX Snowリニアスイッチには、キーストロークの安定性を高めるウォールステムデザインを採用し、快適な打鍵音を実現・UVコーティングABSキーキャップ:UVコーティングABSキーキャップが、上質な感触とテカリにくさを実現・独自のROGデザインのスペースバー:特別なROGマークと3つのRGB LEDを下部に搭載したUVコーティングスペースバー・人間工学に基づいたデザイン:3段階の角度調節と取り外し可能なリストレスト
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
優れた互換性:本製品は、iOS、およびAndroid、Mac、Windowsに使用可能。ショートカットキーも、それぞれご使用いただけます。本製品はUSキーボード配列となります。軽量かつコンパクト:本製品は、従来のキーボードの3分の2のサイズです。重さも約200gと非常に軽量です。快適なキーボード:タイピング音が静かなキーを採用しました。長期間使用可能:省電力モードにより3ヶ月以上お使いいただけます。(一日に2時間連続使用する場合)。別途単4形電池2本をお買い求めください。
セット内容Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約284×122×18.5
質量(g)約190
対応OSiOS、及びAndroid 3.0 以降、Mac OS X 10.2.8 以降、Windows 8 / 7 / Vista / XP
連続再生時間(可能)約360時間
1個
¥1,818
税込¥2,000
当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード。左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)。よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応。ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応。Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)。分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置。打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現。■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード。レイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能。ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840
対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39
接続有線
インターフェースUSB
キー配列英語配列
キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態)
色ブラック
質量(g)約210
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします)
キー配列US配列
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離15m
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-2BB
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2
電源USBバスパワー
対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
初のトラックパッド搭載モデル
バックライト搭載キーボード一体型ケース「COMBO TOUCH」
トラックパッドによって、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成を素早く正確にできるようになりました。文字のコピーやハイライトも容易で、複数の指で操作するスワイプやスクロール、ダブルタップも可能です。
スムーズで柔らかい素材を使用したケースは、iPadの背面はもちろん、前面も衝撃や傷、液体から守ります。キーボードは着脱式なので、タイピングが不要な時はキーボードを取り外してiPad画面を楽しむことができます。
US配列キーボードはフルサイズで、上部には画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などを操作できるiOSショートカットキーが並んでいます。キーピッチが18mmと広めなので、快適にタイピングできます。キーボードのバックライトは輝度を5段階で設定でき、暗所はもちろん、飛行機の中ような照明環境で便利です。
電源はiPad本体から供給するので、キーボードを充電する手間はなく、ペアリングの必要もありません。ケースを開くと電源がオン、閉じるとオフになります。
Apple Pencil第1世代やロジクール Crayonに対応した収納ホルダーが付いています。
仕様【押下圧】60g、【ショートカットキー】ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック
付属品製品本体、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
寸法(mm)257×195×23
色グラファイト
本体質量(g)610
接続方式Smart Connector
対応機種10.2インチiPad (第7世代)
その他の機能5段階のバックライト調節、Apple Pencilホルダー、カメラおよびLightnig用ホール
使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
キー78キー英語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド
セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)
電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設
仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード
付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
長さ(mm)685
幅(mm)480
質量(kg)13.6
色ブラック
高さ(mm)44
ポート数1
消費電力(W)19.4
ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル
入力電圧(V)100~240 AC
保存温度(℃)-20~60
コントラスト比650:1
ディスプレイ17.3インチ
入力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
画面サイズ19インチ
最大解像度1280×1024
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。
仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4
ケース質量(kg)9.61(21.17lb)
消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU
型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43
材質(ケース)メタル、プラスチック
インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1
画面サイズ18.5インチ
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)
奥行き(cm)(対応ラック)45~70
パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2
互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。
仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4
ケース質量(kg)9.61(21.17lb)
消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU
型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0004
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43
材質(ケース)メタル、プラスチック
インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1
画面サイズ18.5インチ
アズワン品番64-8301-14
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)
奥行き(cm)(対応ラック)68~105
パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2
互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。