パソコン/周辺機器 :「USB メス メス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
2,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック 対応USB3.0データ転送・通電 メス形状USB・A-USB・A 変換タイプメス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-39 オス形状- メス形状USB(Type-A)×2 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A-USB・A
1個
258 税込284
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様質量:15g 寸法4.5×1.8×1.1cm コネクタ形状USB-A メス - USB-A メス メス形状USB A
1個
479 税込527
当日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど プラグ金メッキピン 主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続する シールド2重
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状USB Type-B メス形状USB(Type-A) コネクタ形状USB Type-Bオス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-40 変換タイプオス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm)30×14×5 ブラック 質量(g)3 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A - Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aオス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-38 オス形状USB Type-A×2 メス形状- 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
4日以内出荷

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ライトグレー 規格(ケーブル)UL20276 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 構造ツイストペア ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBAをUSBmicroBに変換するアダプタです。 スマホ等に給電する時に便利です。
ブラック 規格USB 2.0
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
グレー 長さ(mm)152 質量(g)13 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メス ケーブル長(cm)15.2 コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー) コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bメス 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - メス
1個
349 税込384
当日出荷

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ有 質量(g)1個:0.5 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Aの全結線延長ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
レッド ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル長(cm)5 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
349 税込384
当日出荷

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂 仕様ツマミなし 質量(g)1個:0.25 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)25×8×5 ブラック 質量(g)2 USBタイプUSB3.1 メス形状USB Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS 寸法(mm)12×5×25 ブラック 質量(g)1 種類USB Type-Cメス用
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス 対応USB2.0データ転送 オス形状USB Type-B メス形状USB Type-A 変換タイプメス - オス
1個
299 税込329
当日出荷

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB B(オス)→miniUSB(メス)
ブラック オス形状USB B メス形状miniUSB 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-B コネクタ2miniUSB
1個
669 税込736
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタ
オス形状miniUSB メス形状USB B
1個
449 税込494
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続用 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラック コネクタ形状USB A(メス) to B(オス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

[USBケーブル20 A(メス) to B(メス) 20cm]
ブラック コネクタ形状USBケーブル20 A(メス) to B(メス) ケーブル長(cm)約20 ケーブルタイプメス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
359 税込395
当日出荷

●USB2.0 Bタイプ メス コネクタ用 USB Bタイプ コネクタに対応します。 ●取手付 取手付のため楽に着脱できます。 ●単品パッケージ 必要な分だけ少量でお求め頂ける、1個入りの単品パッケージになっています。
ブラック 対応コネクタUSB2.0 Bタイプ メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります