パソコン/周辺機器 :「USB c」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続 ブラック コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル外径(Φmm)5 シールドプラチナ層シールド USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)10 ブラック
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15 ブラック
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15 ブラック
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)10 ブラック
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス) ケーブル径(Φmm)4.5±0.2 変換タイプオス-オス
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)10 ブラック
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

アバー・インフォメーション30m USB3.1延長ケーブル
30m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
ケーブル長(m)30
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー) 質量(g)22.4 ケーブル長(m)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11 対応HDCP1.4/HDCP2.2対応 消費電力(mA)250 最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
4,600 税込5,060
翌日出荷

アバー・インフォメーション10m USB 3.1延長ケーブル
10m USB 3.1延長ケーブル。10m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.1) ケーブル長(m)10 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.1 変換タイプメス - オス
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)10 アズワン品番65-9135-99
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)30 アズワン品番65-9135-97
1本
3,098 税込3,408
10日以内出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)30 アズワン品番65-9135-93
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-91
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-89
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)20 アズワン品番65-9135-92
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-87
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)10 アズワン品番65-9135-95
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-88
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9136-02
1本
6,598 税込7,258
8日以内出荷

仕様●長さ:10.0m●色:-●コネクタ1:D-sub9(メス)インチネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:10.0m ケーブル長(m)10 アズワン品番68-2061-44
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●長さ:15.0m●色:-●コネクタ1:D-sub25(オス)ミリネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:15.0m ケーブル長(m)15 アズワン品番68-2061-43
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無 ブラック ケーブル長(m)12 対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。 消費電流(mA)(最大)60 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。 DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス ブラック ケーブル外径(Φmm)約4.5 質量(g)約302 解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 保証期間初期不良のみ オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります