パソコン/周辺機器 :「USBキーボード マウス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ホワイト 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカースピーカー 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ホワイト 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
35,980 税込39,578
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)給電も可能なUSB Type-C搭載27型液晶ディスプレイ
エコ商品
安心の5年保証対応商品!液晶パネル・バックライトを含めた5年間の長期保証を実施しております。(ただし使用時間は30000時間以内に限ります)。本商品はUSB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。さらに、広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS グリーンマーク認定
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)3840×2160 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm)120 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 動画あり
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.4 サイズ23.8型(60.5cm) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比1000:1(標準値) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度1920×1080(推奨) 視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) スピーカー1.0W+1.0W 回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 昇降範囲(mm)191.2 輝度(cd/m2)250(標準値) 入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 液晶パネルTFT27型ワイド/AAS 最大解像度3840×2160 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/256GB)
エコ商品
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 解像度なし スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし オフィスソフトなし
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro Mini 400 G9 (Core i5-12500T/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトなし
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA) 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量8 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵スピーカー OSWin11Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
116,800 税込128,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
8日以内出荷

富士通ESPRIMO D7014/RX
エコ商品
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 最大消費電力(W)204 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
154,800 税込170,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
134,800 税込148,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14) 本体質量(g)約1400 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB 本体質量(g)約1400 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
仕様●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit 本体質量(g)約6000 最大消費電力(W)304.9 チップセットインテル H610 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
最大消費電力(W)304.9 チップセットインテル H610 チップセット キーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト ポインティングデバイスありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 5Gbps(A×4),USB 2.0×2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS
エコ商品
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター 質量(kg)2.7 電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く) 対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) 通信機能最大SMBセッション数:20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有 メモリ容量(MB)8 グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ) コネクタ形状【LANポート】RJ-45 外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44 対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz 機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有 OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDD USBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:8 ドライブ数4(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz グリーンマーク認定
1台
935,980 税込1,029,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W)42 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD/
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90% 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W)42 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)
エコ商品
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります