パソコン/周辺機器 :「VGA二股」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
色ブラック
質量(g)159
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hz
ケーブル外径(Φmm)9
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコアあり
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
変換タイプオス - オス
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質スチール
温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ
材質メタル
対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク)
周波数帯域(MHz)映像/300
最大解像度1920×1440(75Hz対応)
使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60
LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1
使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)300
色ブラック
質量(g)127
コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプオス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色ブラック
高さ(mm)37
質量(g)153
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ金メッキ
製品幅(mm)42
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)30.5
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-D 25ピン
コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数2
付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
材質スチール
質量(g)584
規格HDCP規格対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42
インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)
最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)
アズワン品番64-0859-88
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に
色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。
広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。
プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。
ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)メス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.6
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-Sub15ピン(ミニ)
コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続
長さ(mm)203
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)79
ケーブル長(m)0.203
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス
製品幅(mm)41
ケーブル長(cm)20.3
コネクタADMS-59[59ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
オス形状DMS-59[59ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸
色ホワイト
規格UL20276、PC99
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。