パソコン/周辺機器 :「a1 ケース」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime BLACK
エコ商品
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能 種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2 材質スチール・強化ガラス 長さ(mm)320 厚さ(mm)55まで 寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む) 質量(kg)6.14 ブラック 使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応 電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証) ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime WHITE
エコ商品
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル! 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能 種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2 材質スチール・強化ガラス 長さ(mm)320 厚さ(mm)55まで 寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む) 質量(kg)6.14 ホワイト 使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応 電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証) ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。 付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル 材質SPCC+3mm強化ガラス ケース形状ミドルタワー 質量(kg)5.9 電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで) 板厚(mm)(スチールパネル)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6 ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A5WHI-1AM120S
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能 材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS 長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。) 質量(kg)5.86 ブラック 電源ATX 使用CPUCPUクーラー:162高まで対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407 ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC 対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A5BLK-1AM120S
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能 材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS 長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。) 質量(kg)5.86 ブラック 電源ATX 使用CPUCPUクーラー:162高まで対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407 ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC 対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能 材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS 長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。) 質量(kg)5.24 ブラック 電源ATX 使用CPUCPUクーラー:162高まで対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347 ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC 対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×4
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能 材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS 長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。) 質量(kg)5.24 ブラック 電源ATX 使用CPUCPUクーラー:162高まで対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347 ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースミニタワー ストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC 対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×4
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5k(本体) ブラック サイズミドルタワー 対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-KGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ブラックカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能。
付属品ハンドルバー(ブラック) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・ブラック) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ブラック 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF Black PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ホワイトカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5(本体) ホワイト サイズミドルタワー 対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-WGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ホワイト 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm 付属品グラフィックスカードサポートブラケット 材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム 寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190 シルバー サイズミドルタワー 品名MasterFrame 600 Silver 容量(L)73.6 型番MF600-SGNN-S00 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) 対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm 付属品グラフィックスカードサポートブラケット 材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム 寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190 ブラック サイズミドルタワー 品名MasterFrame 600 Black 容量(L)73.6 型番MF600-KGNN-S00 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) 対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。 Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに! 旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1 寸法(mm)約90×60×8 質量(g)約45 全長(cm)約28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ブラック サイズMicroATX 品名Elite 302 Lite 容量(L)34.13 型番E302L-KGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

外付USB機器をマザーボード上のUSBヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、マザーボード上のUSBヘッダー接続へ変更もできます。セットコネクタで接続が簡単です。
ブラック 適合規格USB 2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x5ピン メス×1、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス×2 信号方式【USB】 赤: 電源、白: D-、緑: D+、黒: GND ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
4日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170 ホワイト サイズATX 品名Elite 502 White Lite 容量(L)49.73 型番E502L-WGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。) ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170 ブラック サイズATX 品名Elite 502 Lite 容量(L)49.73 型番E502L-KGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。) ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ) 保証期間1年間 対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず) 対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降 適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン) 外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ ケーブル長(mm)約800 電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ホワイト サイズMicroATX 品名Elite 302 White Lite 容量(L)34.13 型番E302L-WGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1
エコ商品
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書 対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux 質量(g)75 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A 接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps 対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1 インターフェースGigabitLAN 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

・エアフローを妨げない大型開口部。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能。・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果。・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり
仕様●RGB ピン割り当て:+5V, D, G +5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット 材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ 質量(g)27 定格電圧(V)5 DC 定格電流(A)1 型番SST-FG122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:215 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP サイズ(mm)77×126×14 質量(g)約98(ケーブル含まず) 対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型) 材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 動画あり
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
欠品中

エアージェイ【+ECO】USB1ポート小型AC充電器 1A
エコ商品
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。 別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC 出力5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26 入力AC100~240V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.79MB) ポートUSB typeA
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g)11(0.39oz) キャップタイプキャップ式 速度読出し:最大420MB/s インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 書込速度(MB/s)最大400
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定 質量(g)449 接続方式Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253 機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列キー日本語レイアウト 使用電池コイン型リチウム電池×2個 保証期間2年間無償保証 電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証 ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル径(Φmm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプスーパースリム
1個
639 税込703
当日出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド。 各種ドライブに対応。 最大容量 16TB対応。 パソコン不要のドライブまるごとコピー。 エラースキップ対応。 まるごとコピーでドライブ換装にも便利。 LEDインジケーター付き。 ドライブのかんたん取り付け。 USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続。 高速伝送規格のUASPに対応。 USB Type-A 接続
付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB) 電源専用ACアダプター(付属) 本体質量(g)300 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152 保証期間1年 出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値) 搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この DVI ケーブルはデジタル接続用で、 DVI-D と省略されています DVI-D コネクターを使用する機器で使用する場合、 DVI-I コネクターを使用すると、デジタル信号のみが通過します。DVI-D オス - オスケーブル 単一リンク 金フラッシュ仕上げコンタクト 黒ケース フェライト付き 30 AWG シールド付き
仕様コネクタ1 = DVI-Dシングルリンクコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)。USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長。USB 2.0/1.1仕様と下位互換。リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能。双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能。産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート。双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)。プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能。壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 質量(g)260 消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5 材質(ケース)メタル LEDステータス LED×3 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A 湿度(%)20~90(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 3.2 Gen 1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります