パソコン/周辺機器 :「a3サイズ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
軽量 & コンパクトな筐体。USB接続のみのシンプルインターフェース。USB Video Class対応・最大A3サイズ表示。8倍デジタルズーム。市販のネジを使った壁面への取り付けも可能
付属品USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
適合焦点調節可能範囲:レンズ先端より:100mm ~ ∞
質量(g)約 630(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)幅:317 奥行:108 高さ:375(セットアップ時)、幅:337 奥行:108 高さ:54(収納時)
消費電力(W)2.5(USB 接続時)
電源USB バスパワー
レンズ(撮像)F=2.0
有効画素数水平:3280×垂直:2464
速度撮影:30fps (MAX)
使用湿度範囲30%~85%(結露なきこと)
解像度水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上
外部制御機能USB2.0 タイプ B × 1
LED照明:白色 LED
撮像素子1/3.2 インチ CMOS 800 万画素
フォーカス自動(ワンプッシュ)
露出補正自動(露出レベル調整可能)
転送速度(Mbps)USB2.0 ハイ・スピード(480)
デジタルズーム8倍
音声内蔵マイク
撮像画積(mm)322×430(高さ:359 4:3 比
USBUSB2.0 準拠
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素
セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)500
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度800万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)約1123
1セット
¥31,000
税込¥34,100
3日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。少年時代の情景を、夏から秋にかけて懐かしい風景と共に収録。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4100×2730pixel、低解像度画像は、640×426pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ
質量(g)800
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:200
解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30
画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素
インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps
ビデオフォーマットMJPG
最低照度(Lux)30以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。ハートのモチーフだけを集めた小品集。ギフト系イメージ。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4072×4072pixel、低解像度画像は、640×640pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための素材集。ヒルズ、汐留、丸の内、台場、新宿、インターシティなど、都心の最先端にワイドレンズで迫った素材集。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4553×3050pixel、低解像度画像は、640×429pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための素材集。テーブル、キッチンウエア、ランドリーグッズ、ステイショナリーをアートに魅せる、鮮やかな背景との組み合わせの素材集。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4256×2828pixel、低解像度画像は、640×428pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。クルマと暮らす絵になるシーン・・・自動車を街や自然の一部としてとらえた、夜景や走行シーン等クルマのある風景。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4288×2848pixel、低解像度画像は、640×425pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。口紅やマニキュア、チークブラシなどのコスメアイテムを中心に指や唇、目元のメイクイメージをシンプルに表現。収録点数80点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4368×2912pixel/4600×3067pixel、低解像度画像は、640×427pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します。専用の撮影マットを付属しています。
仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200
アズワン品番65-9281-36
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。アサガオ・ツユクサ、金魚・セミ・ホタル・花火など、庭先や街角、自然の中に見つけた懐かしい日本の夏風景を収録。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4100×3280pixel/4256×2848pixel、低解像度画像は、640×512pixel/640×428pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。町家や神社仏閣、まち角のたたずまいに潜む京情緒。古都の季節感にフォーカスした、もうひとつの京都。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4290×2850pixel、低解像度画像は、640×425pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。中華料理イメージ集。海老チリ、蟹玉、麻婆豆腐、肉まんなど、素材やデザートの食感に迫った中華三昧。収録点数100点。高解像度画像は、175線/A3サイズに対応の4100×3280pixel、低解像度画像は、640×512pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。紙風船、染め柄、華材の彩り、扇面や独楽、蛇の目の造形、紅葉、雪、家屋や庭園が織り成す日本の彩匠を収録。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4500×3000pixel/4016×2616pixel、低解像度画像は、640×427pixel/640×417pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。お花畑のファーム富田や、四季彩・ぜるぶ・ローダンセの丘など青い空と豊饒の大地を染める、天然のカラーパレット。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4100×3381pixel/4320×3240pixel、低解像度画像は、640×528pixel/640×480pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス固定
画素数1800万画素
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。秋の料理イメージ集。マツタケ、シメジや収穫の秋をイメージする果実たち。そして秋刀魚や炊き込みご飯など自然派好みの食紀行。収録点数100点。高解像度画像は、175線/A3サイズに対応の4100×3280pixel/4100×3500pixel、低解像度画像は、640×512pixel/640×546pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に
用紙サイズA4(297×210mm)
適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター
紙厚(g/m2)300
紙厚(μm)350
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ
適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)
質量(kg)約3.0(本体のみ)
外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)
電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)
表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)
入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)
レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8
対応映像静止:可能
記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)
有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)
機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。
速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)
総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素
ズーム光学:12倍
解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)
撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm
入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
LED照明:白色LED
撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素
ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル
出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
デジタルズーム16倍
インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1
明るさオート(レベル調整可能)
補正機能フリッカ:60Hz/50Hz
映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P
画像回転(°)0/90/180/270
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)6000
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-151
走査周波数(垂直)59.9-99.9
ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)4500
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-151
走査周波数(垂直)59.9-99.9
ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。代表的な居酒屋メニューを集めて収録。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。こどもたちのヘルスケアシーンをたっぷり集めて収録。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集。新しいBBQを激写。オールシーズン楽しめ、肉のほかにシーフードも加わり多彩になっている。A3ワイドサイズの商業印刷物でも利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。おにぎり、味噌汁、干物、肉じゃが、スパゲティー、目玉焼きなど、家庭料理を集めて収録。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。ういういしいフレッシャーズが、少しはにかみ、微笑む元気いっぱいなシーンのポージングを集めて収録。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集。鮮魚百選第2弾。新鮮、獲れたて、ピチピチの魚、貝ばかりを収録。A3ワイドサイズの商業印刷物でも利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
今年はどこに行きましょうか。計画を考えだしたときから旅行は始まっています。パスポート、海外通貨、トロピカル、ヨーロッパの街角など旅のイメージ写真が満載。A3ワイドサイズの商業印刷物でご利用いただけます。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
女性の一番の関心は、なんといってもボディケアとスキンケアです。シンプルな背景がモデルの美しさを引き立たせている、そんな写真ばかりを集めました。A3ワイドサイズの商業印刷物でご利用いただけます。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集。野菜のニューフェースがどっさり。最近マーケットで見かけるもの、少し珍しいものなど、進化する野菜たちを活写している。A3ワイドサイズの商業印刷物でも利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
本物の薬剤師をモデルにして、本物の薬局で撮影したリアルなお仕事シーンの数々です。注目のお仕事、ビューティーアドバイザーのイメージも収録しました。A3ワイドサイズの商業印刷物でご利用いただけます。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。手軽に作れて、とびきり美味しい家庭で楽しむ鍋料理を収録。冬のチラシ、パンフレット適している。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集。「今夜のおかずはヘルシーで美味しい魚を使ったお料理で決まり」というイメージで、料理の写真だけではなく、食材の切身も併せて撮影、収録。A3ワイドサイズの商業印刷物でも利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。淡い色の小物たちが奏でる癒しの時間や、くつろぎ、リラックス、ヒーリングがキーワードの、優しいパステルカラーの素材集。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用可能。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。本製品は、ポスター電飾看板など大型サイズに対応したデジタル写真素材データで、A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。本タイトルは、水面や木目から色とりどりのオブジェクトまでバリエーション豊かに収録。JPEG形式で80点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240
材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン
対応13.3inchノートPC
仕様底板付き
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。