カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCパーツ(10)

パソコン/周辺機器 :「cppe」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.comパラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
AMD Ryzen Threadripper 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7970X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001351WOFAMD
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7970X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】2MB【L2】32MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4.0GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000453WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000453WOFAMD
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7975WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】2MB【L2】32MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4.0GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000885WOFAMD
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7965WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。
仕様応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。材質アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース型番SST-IM360-PRO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87ポンプ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)
30,980税込34,078
1台
12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000454WOFAMD
1,998,000税込2,197,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7985WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7960X ハイエンドデスクトップ向けCPU SP6 350W 100-100001352WOFAMD
389,800税込428,780
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7960X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】1.5MB【L2】24MB【L3】128MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】24スレッド数48クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF AMDAMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOFAMD
1,698,000税込1,867,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper 7980X SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen Threadripper Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】4適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】4MB【L2】64MB【L3】256MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】64スレッド数128クロック周波数【ベース】3.2GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOF AMDAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOFAMD
2,798,000税込3,077,800
1台
32日以内出荷
BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7995WX SP6 350W
仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】6MB【L2】96MB【L3】384MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器