カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(32)
        • PC周辺機器(17)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(67)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「hts」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタマクセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
主な特長・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応・USBフルスピード(12Mbps)・PC/SC準拠・Color LED(青/緑)内蔵・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)日立
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
商品タイプ指静脈認証
ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
ケーブル Circlet Series [Type-A to Lightning] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-A to Lightning]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-A to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A
HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コードStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護HDMIデバイスにホストデバイスから給電リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用ブラック質量(g)37コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzケーブル長(cm)15.2コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2HDMI規格HDMI 1.4変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
VIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラTP-LINK
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
4K Ultra HD(8MP高画質)・24時間フルカラー。
AT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリー アライドテレシスAT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリーアライドテレシス
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
AT-BRKT-J21(RoHS対応)は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種は、こちらをご覧ください。
仕様2個セットRoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B3M
10,980税込12,078
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B3M
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラTP-LINK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
設置・監視が容易な光学5倍ズーム、4MP高画質&IR範囲最大60m人物&車両の分類、スマート検知、SmartVid:映像補正テクノロジー、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格の圧縮技術。
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース レッド トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース レッドトリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
Xperia 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイト SimplismXperia 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトSimplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラックトリニティ
1,998税込2,198
1個
欠品中
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラTP-LINK
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス ロジクールG502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウスロジクール
9,498税込10,448
1個
当日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル寸法(mm)132×75×40質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121ケーブル長(m)2.1接続方式有線センサーHERO(TM)解像度100~16000dpi保証期間2年間無償保証対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポートプロセッサーマイクロ:32ビットARM耐久性PTFEフィート:>250km4RoHS指令(10物質対応)対応
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006 3M3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP0063M
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
適合機種Apple MacBook Air 13 M2寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
Google Pixel 9a [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ダークグレー SimplismGoogle Pixel 9a [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ダークグレーSimplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・しなやかな素材で衝撃を吸収・表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース クリア トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース クリアトリニティ
1,998税込2,198
1個
欠品中
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B3M
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース アッシュグレー トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース アッシュグレートリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
アッシュグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] MagSafeアクセサリー対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] MagSafeアクセサリー対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリングトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護する精密設計落下時も安心の衝撃吸収側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用左右にストラップホール装備米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくるサウンドホーンMagSafeアクセサリー対応
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルートリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
iPhone 16 Plus [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 Plus [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)33.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.6×169.7×11.2対応機種iPhone 16 Plus特性耐衝撃/ストラップホール付
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース オレンジ トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース オレンジトリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
オレンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング SimplismiPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリングSimplism
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン・MagSafe対応
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ネイビー トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ネイビートリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラTP-LINK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
4K(8MP)Ultra HD & 24時間フルカラー。
VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラTP-LINK
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラTP-LINK
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
設置・監視が容易な光学5倍ズーム、高画質4MP&IR範囲最大60m、、人物&車両の分類、スマート検知、SmartVidによる映像補正、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格のコーディング技術
VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラTP-LINK
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー。
VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラTP-LINK
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
デュアルレンズによる合成パノラマ撮影で歪みを抑えた180°の広域監視を実現する4K(8MP)屋外用ネットワークカメラ。スポットライト不要でフルカラー映像を撮影できるColorProナイトビジョンを搭載し、夜間・低照度環境にも対応。赤青ライトおよび音声アラートによるアクティブディフェンス機能で抑止効果を発揮。AIによる人物・車両の検知・分類機能に対応。IP67防水・防塵性能とIK10耐衝撃性で過酷な屋外環境にも対応。H.265+動画圧縮でストレージ負荷を軽減。PoE(802.3at)または12V DC給電に対応。
BrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSignBrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル)BrightSign
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
8K動画対応、HDMIポート、WiFi対応。BrightSign (WiFiモジュール搭載モデル)。
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラTP-LINK
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
iPhone 16 Pro [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 Pro [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)28タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.7×158.9×11.6対応機種iPhone 16 Pro特性衝撃吸収、ストラップホール装備

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器