パソコン/周辺機器 :「m3両面テープ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)UD-LT2用 LTE延長アンテナ
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98 ポート数3 出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max) ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65 対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC 関連資料(1.16MB)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。 AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。 マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。 本製品は放熱性の高いスチール製です。 マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
セット内容TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書 材質SPCC鉄 質量(g)約100 仕上黒色塗装
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書 材質 寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7 質量(g)約200 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする セット内容南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります