パソコン/周辺機器 :「meross スマートプラグ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状2P
機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状Lプラグ
バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
2段階のユーザーレベルに対応しています。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.84
定格電圧(V)(入力/出力)100
コンセント個数8
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)20
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。
電化製品の省エネや消し忘れ防止に。
仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)
セット内容本体×1
材質ABS
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)125
最大出力(W)1250
最大電流(A)10
対応機種iOS / Android
寸法(cm)5.5×5.5×5.5
アズワン品番65-2743-52
1個
¥2,546
税込¥2,801
3日以内出荷
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
色ホワイト
質量(g)約400
入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)
制御出力AC100V 6A (600W)
最大消費電力(W)4
インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)
制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail
通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP
スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能
監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。