パソコン/周辺機器 :「sma-p」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fプラグ(メス) → SMAP(オス)変換アダプタ
端子Fプラグ(メス) → SMAP(オス)
1個
489 税込538
当日出荷

Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
端子Fプラグ → RP-SMA
1個
489 税込538
当日出荷

RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用首輪・ハーネスケース。 ペットの首輪やハーネスに付けて現在の居場所を見守り シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 揺れにくいダブルループ ペットの首輪/ハーネスなどベルト状のものに最適
材質シリコーン 本体寸法(mm)66×39×11 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計 仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W ケーブル長(m)2.5 設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ) コネクタSMA-P 設置場所屋外可 防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります