パソコン/周辺機器 :「vff 0.75 2c」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m)0.5 ケーブルVFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
RoHS
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m)0.18 ケーブルVFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります