カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PC周辺機器(2)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(19)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)

パソコン/周辺機器 :「vu 100」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付けポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TXダイヤトレンド
7,998税込8,798
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet産業用スイッチングハブ 100MbpsTRENDnet
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付PLANET Technology
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付PLANET Technology
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付PLANET Technology
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付PLANET Technology
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)材質(ケース)メタル質量(g)2612電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z仕様ハードウェアバージョン3出力(W)最大190取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート材質(ケース)メタル質量(g)1220電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン2出力(W)最大120対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technologyスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付PLANET Technology
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付PLANET Technology
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)829出力(W)最大240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152仕様ハードウェアバージョン3電源DC48-54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/atPLANET Technology
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)598出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135仕様ハードウェアバージョン3電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付PLANET Technology
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度範囲(℃)-40~75仕様ハードウェアバージョン2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付PLANET Technology
9,998税込10,998
1台
23日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート材質(ケース)IP30 メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32質量(g)442取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度範囲(℃)-40~75仕様ハードウェアバージョン1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x電源DC12~48V電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/atPLANET Technology
24,980税込27,478
1台
当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4質量(g)596出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数100BASE-TX:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアDisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度デジタルビデオ出力対応DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応バーチャルメディアまたはvUSB対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750HPProcurve2920H3CS5120HuaweiS5700DLinkDGS-1510ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.15(2.53lb)消費電力DC48V:11.88W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアDisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度デジタルビデオ出力対応DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応バーチャルメディアまたはvUSB対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89・KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750HPProcurve2920H3CS5120HuaweiS5700DLinkDGS-1510ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容クイックスタートガイド×1スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.27(2.8lb)消費電力DC48V:10.04W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9952T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコムスイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネットエレコム(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
抗ウィルス リケガードフィルム NEC VU4 型抜き 光興業抗ウィルス リケガードフィルム NEC VU4 型抜き光興業
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種NEC VU4特性抗菌加工

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器