絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 100(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 8
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(18)
- 76(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2600(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 18(1)
18
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台欠品中最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応