絞り込み
タイプ

1本吊り(3)

2本吊り(1)

4本吊り(1)
ブランド
- 象印チェンブロック(9)
- スリーエッチ(2)
- タコマン(2)
- クロスビー(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- 大洋製器工業(1)
使用荷重(t)
- 1
- 0.008(10)
- 0.25(12)
- 1.1(41)
- 1.5(36)
- 1.6(22)
- 1.7(11)
- 2(70)
- 2.5(34)
- 3(26)
- 3.2(70)
- 4(19)
- 4.2(18)
- 5(21)
- 5.2(36)
- 5.4(11)
- 8(54)
- 10(32)
- 12.5(23)
- 20(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1.76(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
タコマン ぴったり10
タコマン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
アロイメインリンク
大洋製器工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番851-6253材質特殊合金鋼寸法L(mm)110基本使用荷重(t)1寸法D(mm)9×13寸法C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスロング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼