絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(20)
  • CM(8)
  • スリーエッチ(5)
  • マーテック(5)
  • イーグルクランプ(2)
タイプ
タイプ
1本吊り(3)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
4本吊り(1)
タイプ
その他(8)
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.008(11)
  • 0.25(12)
  • 1(21)
  • 1.1(40)
  • 1.2(11)
  • 1.6(22)
  • 2(80)
  • 2.5(33)
  • 3(28)
  • 3.2(75)
  • 4(21)
  • 4.2(19)
  • 5(22)
  • 5.2(39)
  • 5.3(14)
  • 5.4(13)
  • 8(59)
  • 10(36)
  • 12.5(23)
リーチ寸法(m)
  • 1(1)
  • 1.29(1)
  • 1.36(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5線径(Φmm)7質量(kg/m)1.1チェーンピッチ(P)(mm)21破断荷重(kN)77外面幅b(mm)25.9
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
12,900税込14,190
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェーンスリングセット MG2 マーテックチェーンスリングセット MG2マーテック(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質/仕上合金鋼
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼
ファンドリフック HSF KITO(キトー)ファンドリフック HSFKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2アズワン品番64-8557-80
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ シングルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5mマーテック
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
2本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
ファンドリフック VSF KITO(キトー)ファンドリフック VSFKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 ピンタイプ用
材質合金鋼
エンドレスカナグVR KITO(キトー)エンドレスカナグVRKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
CGD ダブルグラブ(ショートニング付) マーテックCGD ダブルグラブ(ショートニング付)マーテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
チェーン2本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度 90 度以内)
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CLD ダブルロック マーテックCLD ダブルロックマーテック
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
チェーン2本用のロックフックです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度90度以内)
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
チェーンスリング スリーエッチチェーンスリングスリーエッチ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
CM 安全フック CMCM 安全フックCM
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM ファンドリフック CMCM ファンドリフックCM
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用くださいRoHS指令(10物質対応)対応
CM ハマーロック CMCM ハマーロックCM
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 7.1 CMCM チェーン 7.1CM
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
CM スリングフック CMCM スリングフックCM
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM グラブフック CMCM グラブフックCM
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付)スリーエッチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63破断荷重(kN)73.52018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全フック CM安全フックCM
9,998税込10,998
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
チェーン CMチェーンCM
1,398,000税込1,537,800
1缶
3日以内出荷
グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用のチェーンとして材質特殊合金鋼
スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプスリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプスリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)イーグルクランプ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
リンクチェーン ハーフドラム缶入 KITO(キトー)リンクチェーン ハーフドラム缶入KITO(キトー)
599,800税込659,780
1缶
10日以内出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
リンクチェーン ペール缶入 KITO(キトー)リンクチェーン ペール缶入KITO(キトー)
129,800税込142,780
1缶
10日以内出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
チェーンスリング