絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(214)
- エスコ(164)
- マーテック(97)
- 象印チェンブロック(37)
- CM(16)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- スリーエッチ(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- スーパーツール(7)
- イーグルクランプ(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- RS PRO(2)
- オーザック(2)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
エコロジープロダクト

チェンスリング HTL3100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷適合機種HTL4100,VSL3100,VSL4100名称ラッチキット VAL3100図解No1
GBK グリップラッチフック
マーテック¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
TH オートフック
マーテック¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。質量(kg)5.5寸法L(mm)330寸法H(mm)43使用荷重(t)4.2寸法F(mm)20寸法E(mm)41寸法B(mm)60寸法G(mm)32安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフリンクセット SKT
マーテック¥2,398~税込¥2,638~1セット3日以内出荷から8日以内出荷止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
2.9t スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
エスコ¥103,400税込¥113,7401セット(1セット)翌日出荷4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。材質スチール質量(kg)8.71タイプ4本吊り内径(Φmm)マスターリンク:160×95使用荷重(t)2.9チェーン径(Φmm)6有効長(m)1.5
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980~税込¥39,578~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック
マーテック¥62,980~税込¥69,278~1組7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
ハイカップ
アイビッグ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェンスリング シングルフックHJJ
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様アイタイプ材質合金鋼質量(kg)3.4使用荷重(t)5.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8550-95適合チェーン線径(Φmm)13ラッチあり
ファンドリフック HSF
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
チェーンスリングセット
マーテック¥33,980~税込¥37,378~1セット3日以内出荷2本吊り用チェーンスリング用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥37,980~税込¥41,778~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン本数2本吊りスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。使用荷重(kg)40全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)40線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)2チェーン内寸(mm)13.0×3.3
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個4日以内出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)5仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-62材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)150全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-51材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)150線径(Φmm)4.8仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個当日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)100全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4チェーン内寸(mm)24.0×6.0
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)50全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-31材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)3仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)21.0×5.0
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)450全長(m)2エスコ品番EA980SE-91材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)450線径(Φmm)8.5寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)8.5質量(g/m)1333破断荷重1400
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)200全長(m)5エスコ品番EA980SE-62材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)5.5寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)533破断荷重600
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)15全長(m)10エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15線径(Φmm)3表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)6全長(m)30エスコ品番EA980SD-24材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5.0
1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)6全長(m)2エスコ品番EA980SD-21材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)6線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)1.6チェーン内寸(mm)16.8×5
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング