絞り込み
長さ(m)
- 0.6(2)
- 1(13)
- 1.5(14)
- 2(12)
- 2.5(13)
- 3(10)
- 3.5(6)
- 4(6)
- 4.5(6)
- 5(6)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- FREAK(フリーク)(1)
- KITO(キトー)(1)
- エスコ(8)
- シライ(5)
- テザック(2)
- 大洋製器工業(1)
- 明大(2)
使用荷重(t)
- 0.63
- 0.5(52)
- 0.8(59)
- 1(120)
- 1.2(12)
- 1.25(54)
- 1.5(18)
- 1.6(128)
- 2(108)
- 2.5(58)
- 3(28)
- 3.2(97)
- 4(42)
- 5(62)
- 6.3(22)
- 8(32)
- 10(29)
- 12.5(10)
- 16(12)
- 20(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 20(2)
- 25(13)
種別

両端アイ形(7)
最大使用荷重(t)
- 0.63(16)
0.63
等級
- JIS2等級(2)
- JIS3等級(5)
JIS2等級・JIS3等級
JIS規格
- 適合品(6)
適合品
材質
- ナイロン(5)
- ポリエステル(7)
- ポリプロピレン(7)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
金具付シグナルスリング KSFF
シライ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,698~税込¥5,168~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KSRF
シライ¥7,798~税込¥8,578~1本8日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
ロックスリング ”E×” E×-1
明大¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷から11日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
インカ リフティング 薬品用 ⅡE
大洋製器工業¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。種別両端アイ形材質ポリプロピレン色白安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1本翌日出荷1本吊 両端金具付材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)30金具両端フック最大使用荷重(t)0.63
25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥5,970税込¥6,5671本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)4.0全長(m)4.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥4,340税込¥4,7741本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2.5全長(m)2.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥3,260税込¥3,5861本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)1.5全長(m)1.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)
テザック¥4,598~税込¥5,058~1本8日以内出荷強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に仕様両端アイタイプ等級JIS2等級使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,850税込¥8,6351個翌日出荷エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
金具付シグナルスリング KSRR
シライ¥7,998~税込¥8,798~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KSER
シライ¥5,198~税込¥5,718~1本10日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ロックスリング ”PP” P-1
明大(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本9日以内出荷から12日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%