絞り込み
長さ(m)
- 0.5(4)
- 1(32)
- 1.5(30)
- 2(33)
- 2.5(26)
- 3(31)
- 3.5(26)
- 4(32)
- 4.5(21)
- 5(28)
- 5.5(15)
- 6(29)
- 6.5(12)
- 7(21)
- 7.5(12)
- 8(24)
- 8.5(12)
- 9(14)
- 9.5(9)
- 10(15)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- allsafe(1)
- FREAK(フリーク)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KITO(キトー)(3)
- TRUSCO(7)
- アイネット(1)
- アイビッグ(11)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(3)
- コンドーテック(2)
- サンピース(1)
- シライ(7)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- 丸善織物(1)
- 和勝の保証(1)
- 大綱(1)
- 明大(1)
- 田村総業(1)
使用荷重(t)
- 0.8
- 0.4(9)
- 0.5(42)
- 0.6(8)
- 0.63(15)
- 1(98)
- 1.2(10)
- 1.25(42)
- 1.5(14)
- 1.6(104)
- 2(87)
- 2.5(47)
- 3(22)
- 3.2(79)
- 3.4(10)
- 4(30)
- 5(50)
- 6.3(16)
- 8(22)
- 10(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(34)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(8)
種別

両端アイ形(28)
最大使用荷重(t)
- 0.8(23)
- 1(2)
- 1.36(1)
- 3.2(1)
0.8・1・1.36・3.2
等級
- JIS1等級(1)
- JIS3等級(20)
- JIS4等級(3)
- その他(1)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(23)
適合品
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(29)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色紫端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から28日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から9日以内出荷スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,898~税込¥5,388~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
ベルトスリングⅢE型
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
俺のスリング
和勝の保証¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から9日以内出荷抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)材質ポリエステル
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥2,980~税込¥3,278~1本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から7日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
ファイバーマックス
アイビッグ¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から6日以内出荷業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリング 両端アイ形
シライ¥2,298~税込¥2,528~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
Aスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から5日以内出荷両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。等級JIS3等級
シライ シグナルスリング
シライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
スリムserge50mm×8m
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)8使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×5m
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×6m
アイビッグ¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)6使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×4m
アイビッグ¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×7m
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)7使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×2m
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)2使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50