絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(33)
  • 1.5(29)
  • 2(33)
  • 2.5(27)
  • 3(32)
  • 3.5(27)
  • 4(31)
  • 4.5(24)
  • 5(33)
  • 5.5(17)
  • 6(25)
  • 6.5(14)
  • 7(19)
  • 7.5(14)
  • 8(20)
  • 8.5(14)
  • 9(15)
  • 9.5(11)
  • 10(16)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 35(23)
  • 40(3)
  • 50(12)
使用荷重(t)
  • 1.25
  • 0.5(53)
  • 0.63(22)
  • 0.8(61)
  • 1(124)
  • 1.2(12)
  • 1.5(19)
  • 1.6(134)
  • 2(123)
  • 2.5(59)
  • 3(28)
  • 3.2(104)
  • 3.4(10)
  • 4(40)
  • 5(73)
  • 6.3(21)
  • 8(27)
  • 10(27)
  • 16(11)
  • 20(13)
種別
種別
両端アイ形(19)
最大使用荷重(t)
  • 1.25(28)
等級
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(13)
  • JIS4等級(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(17)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(22)
  • ポリプロピレン(12)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • アイビッグ(10)
  • エスコ(9)
  • 明大(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • KITO(キトー)(3)
  • テザック(2)
  • シライ(2)
  • 田村総業(2)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • サンピース(1)
  • allsafe(1)
  • アイネット(1)
  • 和勝の保証(1)
  • 大綱(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
アイビッグ・エスコ・明大・オーエッチ工業・TRUSCO・KITO(キトー)・テザック・シライ・田村総業・コンドーテック・スリーエッチ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・大洋製器工業・サンピース・allsafe・アイネット・和勝の保証・大綱・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)JIS3スリングベルト 両端アイタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
俺のスリング 和勝の保証俺のスリング和勝の保証
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
6,498税込7,148
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱ウルトラベルトスリング JIS3等級大綱
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
スリングベルト アイネットスリングベルトアイネット
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
ポリエステルスリング 両端アイ形 シライポリエステルスリング 両端アイ形シライ
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mmTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
4,150税込4,565
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
ロックスリング ”E×” E×-1 明大ロックスリング ”E×” E×-1明大
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形材質ポリエステル
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
ロックスリング エステル B-1 明大ロックスリング エステル B-1明大
2,498税込2,748
1本
当日出荷から13日以内出荷
JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25
ロックスリング ”PP” P-1 明大ロックスリング ”PP” P-1明大(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型明大
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
3,780税込4,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
6,698税込7,368
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE大洋製器工業
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ゴリラスリング25mm×6m アイビッグゴリラスリング25mm×6mアイビッグ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)6使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×2m アイビッグゴリラスリング25mm×2mアイビッグ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)2使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×7m アイビッグゴリラスリング25mm×7mアイビッグ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)7使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×5m アイビッグゴリラスリング25mm×5mアイビッグ
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)5使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×4m アイビッグゴリラスリング25mm×4mアイビッグ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)4使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×1m アイビッグゴリラスリング25mm×1mアイビッグ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)1使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×8m アイビッグゴリラスリング25mm×8mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)8使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
ゴリラスリング25mm×3m アイビッグゴリラスリング25mm×3mアイビッグ
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)3使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
1.25t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ1.25t シグナルスリング(JIS3等級)エスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)35全長(m)5.0JIS規格JIS3等級グリーン購入法適合揚量(t)1.25
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
繊維スリング