絞り込み
長さ(m)
  • 1(11)
  • 1.5(11)
  • 2(12)
  • 2.5(10)
  • 3(10)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
幅(mm)
  • 25(3)
  • 45(1)
  • 50(6)
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.4(9)
  • 0.5(44)
  • 0.63(16)
  • 0.8(49)
  • 1(104)
  • 1.2(11)
  • 1.25(42)
  • 1.6(107)
  • 2(104)
  • 2.4(9)
  • 2.5(47)
  • 3(22)
  • 3.2(86)
  • 3.4(10)
  • 4(28)
  • 5(61)
  • 6.3(15)
  • 8(16)
  • 10(15)
種別
種別
2本吊(3)
種別
エンドレス形(2)
種別
両端アイ形(6)
最大使用荷重(t)
  • 1.5(14)
等級
  • JIS3等級(5)
  • JIS4等級(1)
  • その他(1)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(7)
ナイロン・ポリエステル
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シライ(5)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • コンドーテック(1)
  • JSH(1)
モノタロウ・シライ・エスコ・オーエッチ工業・コンドーテック・JSH
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
金具付シグナルスリング KSFF シライ金具付シグナルスリング KSFFシライ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
2点リベルトスリング オーエッチ工業2点リベルトスリングオーエッチ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルータイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KSEF シライ金具付シグナルスリング KSEFシライ(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
2点吊りベルトスリング オーエッチ工業2点吊りベルトスリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から12日以内出荷
用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点関連資料(1.07MB)
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
金具付シグナルスリング KSER シライ金具付シグナルスリング KSERシライ
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部アイ下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
5,498税込6,048
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
金具付シグナルスリング KSRR シライ金具付シグナルスリング KSRRシライ
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KSRF シライ金具付シグナルスリング KSRFシライ
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
繊維スリング