カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 1(5)
- 1.25(2)
- 1.5(5)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 3(10)
- 3.5(9)
- 4(13)
- 4.5(10)
- 5(12)
- 5.5(5)
- 6(8)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 8(5)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 9.5(3)
- 10(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(3)
- secutex(1)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- サンピース(1)
- シライ(4)
- 大洋製器工業(2)
- 明大(1)
使用荷重(t)
- 10
- 0.4(9)
- 0.5(41)
- 0.6(8)
- 0.63(15)
- 0.8(48)
- 1(98)
- 1.2(10)
- 1.25(42)
- 1.5(14)
- 1.6(104)
- 2(87)
- 2.5(47)
- 3(22)
- 3.2(79)
- 3.4(10)
- 4(30)
- 5(50)
- 6.3(16)
- 8(22)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 300(3)
種別

エンドレス形(5)

両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
- 10(8)
10
等級
- JIS3等級(3)
- JIS4等級(1)
- その他(2)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
材質
- その他(1)
- アラミド(1)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(1)
その他・アラミド・ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
シライ シグナルスリング
シライ¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
アピックススリング
オーエッチ工業¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥61,980~税込¥68,178~1本翌日出荷から6日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
インカヘビーラウンドスリング HRS100
大洋製器工業¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
インカ 電波障害用絶縁スリング
大洋製器工業¥139,800税込¥153,7801本8日以内出荷高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。用途高い絶縁性を持ち、電波を受けたクレーン本体からフックやワイヤを通じて生じる火花・感電のリスクを低減。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
”ロックスリング ソフターTN” 10T
明大¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5592材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)4寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/60×15最大使用荷重(t)10RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥119,800~税込¥131,780~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅
シライ¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)250×10~11

















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅 シライ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)