絞り込み
長さ(m)
  • 1(17)
  • 1.5(16)
  • 2(21)
  • 2.5(15)
  • 3(18)
  • 3.5(3)
  • 4(9)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(4)
幅(mm)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 60(3)
  • 75(1)
  • 90(1)
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.4(9)
  • 0.5(44)
  • 0.63(16)
  • 0.8(49)
  • 1(104)
  • 1.2(11)
  • 1.25(42)
  • 1.5(16)
  • 1.6(107)
  • 2(104)
  • 2.4(9)
  • 2.5(47)
  • 3.2(86)
  • 3.4(10)
  • 4(28)
  • 5(61)
  • 6.3(15)
  • 8(16)
  • 10(15)
種別
種別
2本吊(3)
種別
4本吊(6)
種別
エンドレス形(4)
種別
両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
  • 3(18)
等級
  • JIS3等級(9)
JIS3等級
JIS規格
  • 適合品(9)
適合品
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(14)
ナイロン・ポリエステル
ブランド
  • シライ(9)
  • オーエッチ工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 丸善織物(1)
  • SPANSET(1)
  • 極東技研工業(1)
  • アイビッグ(1)
  • secutex(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
シライ・オーエッチ工業・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・丸善織物・SPANSET・極東技研工業・アイビッグ・secutex・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4点吊りスリング オーエッチ工業4点吊りスリングオーエッチ工業(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
金具付シグナルスリング KQRE シライ金具付シグナルスリング KQREシライ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
ファーストスリング アイビッグファーストスリングアイビッグ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KDRE シライ金具付シグナルスリング KDREシライ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
37,980税込41,778
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KTRF シライ金具付シグナルスリング KTRFシライ
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様3本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
スープラプラス 3T SPANSETスープラプラス 3TSPANSET
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)3寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】54×8
ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング(コブラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1袋(2本)
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
モッコタイプスリング 丸善織物モッコタイプスリング丸善織物
95,980税込105,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
金具付シグナルスリング KTRR シライ金具付シグナルスリング KTRRシライ
28,980税込31,878
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KTRE シライ金具付シグナルスリング KTREシライ
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KQRR シライ金具付シグナルスリング KQRRシライ
29,980税込32,978
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRR シライ金具付シグナルスリング KDRRシライ
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
金具付シグナルスリング KDRF シライ金具付シグナルスリング KDRFシライ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
4点吊りベルトスリング オーエッチ工業4点吊りベルトスリングオーエッチ工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から23日以内出荷
用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点関連資料(0.75MB)
繊維スリング