絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(4)
  • 1(18)
  • 1.5(29)
  • 2(38)
  • 2.5(31)
  • 3(36)
  • 3.5(22)
  • 4(31)
  • 4.5(18)
  • 5(30)
  • 5.5(7)
  • 6(18)
  • 6.5(8)
  • 7(13)
  • 7.5(7)
  • 8(15)
  • 8.5(8)
  • 9(11)
  • 9.5(7)
  • 10(10)
幅(mm)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 57(5)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 67(1)
  • 70(2)
  • 75(8)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 91(1)
  • 100(18)
  • 150(6)
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.4(9)
  • 0.5(44)
  • 0.63(16)
  • 0.8(49)
  • 1(104)
  • 1.2(11)
  • 1.25(42)
  • 1.5(16)
  • 1.6(107)
  • 2(104)
  • 2.4(9)
  • 2.5(47)
  • 3(22)
  • 3.2(86)
  • 3.4(10)
  • 4(28)
  • 6.3(15)
  • 8(16)
  • 10(15)
種別
種別
2本吊(1)
種別
4本吊(4)
種別
エンドレス形(12)
種別
両端アイ形(10)
最大使用荷重(t)
  • 5(24)
等級
  • JIS3等級(13)
  • その他(7)
JIS3等級・その他
JIS規格
  • 適合品(17)
適合品
材質
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(28)
ナイロン・ポリエステル
ブランド
  • エスコ(14)
  • シライ(8)
  • アイビッグ(8)
  • オーエッチ工業(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • コンドーテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • スリーエッチ(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • 明大(2)
  • SPANSET(2)
  • テザック(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • サンピース(1)
  • 極東技研工業(1)
  • secutex(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
エスコ・シライ・アイビッグ・オーエッチ工業・KITO(キトー)・コンドーテック・TRUSCO・大洋製器工業・スリーエッチ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・明大・SPANSET・テザック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・サンピース・極東技研工業・secutex・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテックパワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)コンドーテック
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
金具付シグナルスリング KQRE シライ金具付シグナルスリング KQREシライ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業4本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業2本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
85,980税込94,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
ファーストスリング アイビッグファーストスリングアイビッグ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチラウンドスリング 両アイ型スリーエッチ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業インカリフティングスリング4等級大洋製器工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト・エンドレス形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
59,980税込65,978
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW) コンドーテックパワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)コンドーテック
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷から22日以内出荷
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx2.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
長さ(m)2.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)2.5揚量(t)5
ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター N 5T(赤)明大
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター E 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター E 5T(赤)明大
8,998税込9,898
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)85厚さ(mm)25最大使用荷重(t)5アイの長さ(mm)500
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ラウンドスリングRG形 5t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5tKITO(キトー)
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
スープラプラス 5T SPANSETスープラプラス 5TSPANSET
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】62×10
Aスリングベルト 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルト 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
超強力ポリエステル繊維を使用しています。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途玉掛け作業等に。材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維等級3等ベルト寸法(mm)100×
ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング(コブラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
36,980税込40,678
1袋(2本)
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
ゴリラスリング100mm×5m アイビッグゴリラスリング100mm×5mアイビッグ
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)5使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×3m アイビッグゴリラスリング100mm×3mアイビッグ
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)3使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×2m アイビッグゴリラスリング100mm×2mアイビッグ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)2使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
繊維スリング