絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(9)
  • 0.75(3)
  • 1(37)
  • 1.25(4)
  • 1.5(39)
  • 1.75(4)
  • 2(33)
  • 2.25(3)
  • 2.5(30)
  • 2.75(2)
  • 3(24)
  • 3.25(2)
  • 3.5(18)
  • 3.75(2)
  • 4(16)
  • 4.25(2)
  • 4.5(8)
  • 5(11)
  • 5.5(3)
  • 6(6)
使用荷重(t)
  • 1.6(2)
  • 2(40)
  • 2.0(7)
  • 3.4(1)
  • 4(2)
  • 8(1)
幅(mm)
  • 25(3)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 49(3)
  • 50(21)
  • 52(4)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 105(1)
種別
種別
2本吊(1)
種別
エンドレス形(12)
種別
両端アイ形(22)
最大使用荷重(t)
  • 2
  • 0.25(3)
  • 0.5(30)
  • 0.63(17)
  • 0.8(27)
  • 1(72)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(30)
  • 1.5(5)
  • 1.6(67)
  • 1.9(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(26)
  • 3(2)
  • 3.2(49)
  • 4(16)
  • 5(16)
  • 6.3(7)
  • 8(2)
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(15)
  • その他(7)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(28)
適合品
材質
  • ポリエステル(35)
  • ポリプロピレン(5)
ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • シライ(12)
  • 明大(8)
  • テザック(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • 田村総業(4)
  • TRUSCO(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • コンドーテック(1)
  • バイタル工業(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • SPANSET(1)
  • 豊彰繊維工業(1)
モノタロウ・シライ・明大・テザック・オーエッチ工業・KITO(キトー)・田村総業・TRUSCO・大洋製器工業・イーグルクランプ・コンドーテック・バイタル工業・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・SPANSET・豊彰繊維工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライマルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品テザック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品金属製品機械、機械部品コンクリート製品、石材木製品、紙製品プラスチック製品自動車製品各種工事各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
マルチスリング HE 両端アイ形 シライマルチスリング HE 両端アイ形シライ
8,198税込9,018
1本
当日出荷
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業JIS4等級ベルトスリングオーエッチ工業
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から5日以内出荷
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級関連資料(0.98MB)
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形田村総業
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)豊彰繊維工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)明大(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)明大(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライシグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形シライ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HE形大洋製器工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
金具付シグナルスリング KDRE シライ金具付シグナルスリング KDREシライ
9,498税込10,448
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロックスリング ソフター N 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター N 2T(緑)明大
4,898税込5,388
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×7.0
ロックスリング ”E×” E×-1 明大ロックスリング ”E×” E×-1明大
4,798税込5,278
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
6,398税込7,038
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
グラブフック・クレビス型 イーグルクランプグラブフック・クレビス型イーグルクランプ
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
繊維スリング