絞り込み
長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
  • 2.5(7)
  • 3(8)
  • 3.5(5)
  • 4(8)
  • 4.5(5)
  • 5(9)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 6.5(5)
  • 7(7)
  • 7.5(5)
  • 8(7)
  • 8.5(5)
  • 9(5)
  • 9.5(5)
  • 10(5)
幅(mm)
  • 70(2)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
使用荷重(t)
  • 8(10)
種別
種別
エンドレス形(5)
種別
両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
  • 8
  • 0.5(30)
  • 0.63(17)
  • 0.8(25)
  • 1(77)
  • 1.25(30)
  • 1.5(17)
  • 1.6(67)
  • 2(75)
  • 2.4(6)
  • 2.5(32)
  • 3(27)
  • 3.2(59)
  • 4(19)
  • 5(37)
  • 6(7)
  • 6.3(12)
  • 10(11)
  • 16(5)
  • 20(5)
等級
  • JIS4等級(1)
  • その他(2)
JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ポリエステル(9)
ポリエステル
ブランド
  • シライ(4)
  • KITO(キトー)(2)
  • 明大(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • テザック(1)
  • SPANSET(1)
  • アイビッグ(1)
  • secutex(1)
シライ・KITO(キトー)・明大・イーグルクランプ・テザック・SPANSET・アイビッグ・secutex
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
ファーストスリング アイビッグファーストスリングアイビッグ
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
89,980税込98,978
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ecoラウンドスリング SPANSETecoラウンドスリングSPANSET
18,980税込20,878
1本
45日以内出荷
汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
シグナルスリング SG4N エンドレス形 シライシグナルスリング SG4N エンドレス形シライ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818 4等級
ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプラッチロックフック・クレビス型イーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
ロックスリング ソフター N 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター N 8T(紺)明大
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)8材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)80使用荷重(t)(最大)8寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
ラウンドスリング RE形 KITO(キトー)ラウンドスリング RE形KITO(キトー)(1件のレビュー)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷
強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
繊維スリング