絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 明大(67)
  • シライ(39)
  • KITO(キトー)(25)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(23)
  • アイビッグ(22)
  • 大洋製器工業(17)
  • ナロック(NAROC)(14)
  • オーエッチ工業(13)
  • スリーエッチ(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • 丸善織物(8)
  • 田村総業(8)
  • テザック(7)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • コンドーテック(4)
  • SPANSET(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
長さ(m)
  • 5
  • 0.5(85)
  • 1(305)
  • 1.5(291)
  • 2(336)
  • 2.5(260)
  • 3(328)
  • 3.5(227)
  • 4(325)
  • 4.5(224)
  • 5.5(118)
  • 6(205)
  • 6.5(121)
  • 7(156)
  • 7.5(115)
  • 8(172)
  • 8.5(111)
  • 9(123)
  • 9.5(100)
  • 10(126)
使用荷重(t)
  • 0.5(29)
  • 0.63(7)
  • 0.8(31)
  • 1(55)
  • 1.25(32)
  • 1.6(77)
  • 2(57)
  • 2.0(7)
  • 2.4(7)
  • 2.5(37)
  • 3(9)
  • 3.2(63)
  • 4(21)
  • 5(37)
  • 6.3(17)
  • 8(20)
  • 10(23)
  • 16(10)
  • 20(11)
  • 25(10)
幅(mm)
  • 20(14)
  • 25(81)
  • 30(5)
  • 35(52)
  • 40(22)
  • 45(7)
  • 46(5)
  • 48(6)
  • 50(97)
  • 52(7)
  • 55(7)
  • 60(24)
  • 65(9)
  • 75(77)
  • 80(10)
  • 100(73)
  • 150(24)
  • 200(14)
  • 250(6)
  • 300(10)
種別
種別
エンドレス形(56)
種別
両端アイ形(96)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(20)
  • 0.63(6)
  • 0.8(18)
  • 1(44)
  • 1.25(24)
  • 1.6(55)
  • 2(50)
  • 2.4(5)
  • 2.5(25)
  • 3(8)
  • 3.2(52)
  • 4(17)
  • 5(34)
  • 6.3(13)
  • 8(13)
  • 10(18)
  • 12.5(6)
  • 16(9)
  • 20(10)
  • 25(9)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(45)
  • JIS4等級(36)
  • その他(7)
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(79)
適合品
材質
  • その他(11)
  • アラミド(30)
  • ナイロン(17)
  • ポリエステル(165)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(19)
その他・アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライマルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
ポリパワー EC-2型 スリーエッチポリパワー EC-2型スリーエッチ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ベルトスリング マーベルベルトスリングマーベル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業JIS4等級ベルトスリングオーエッチ工業
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級関連資料(0.98MB)
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
繊維スリング