絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 24
- 3(7)
- 6(63)
- 8(29)
- 9(76)
- 10(34)
- 12(77)
- 14(19)
- 16(45)
- 18(17)
- 20(11)
- 22(7)
- 26(31)
- 28(26)
- 30(12)
- 32(24)
- 36(24)
- 40(22)
- 45(11)
- 50(10)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- 大綱(2)
- 日興製綱(1)
- アイビッグ(1)
長さ(m)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(1)
- 16(1)
使用荷重(t)
- 4.8(1)
- 9.64(1)
- 10.4(1)
- 13.9(1)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(63)
8(29)
9(76)
10(34)
12(77)
16(45)
26(31)
28(26)
32(24)
36(24)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る

玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)
アイビッグ¥7,098税込¥7,8081本当日出荷から9日以内出荷ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。材質高強度線材(ハイテン材)
高強度6×37 かがやき
大綱¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
ワイヤースリング
エスコ¥33,900税込¥37,2901本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)24全長(m)10破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
低反発スリング ゴクナン
大綱¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
ワイヤースリング
エスコ¥43,400税込¥47,7401本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)36全長(m)16破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
ワイヤースリング
エスコ¥30,800税込¥33,8801本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)20全長(m)8破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
ワイヤースリング
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WL-8質量(kg)15.1長さ(m)6全長(m)6破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
ワイヤースリング
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WL-3質量(kg)7.4長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550