絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 6(19)
ブランド
- オーエッチ工業(9)
- 大綱(7)
- JSH(3)
- スリーエッチ(1)
- アイビッグ(1)
長さ(m)
- 1(10)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 5(8)
- 6(6)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.678(14)
- 0.837(14)
- 1.2(74)
- 1.6(46)
- 2(13)
- 2.14(16)
- 2.3(29)
- 2.7(20)
- 3(19)
- 3.3(22)
- 4.8(42)
- 5.8(21)
- 7(40)
- 8.1(18)
- 9.2(17)
- 9.4(19)
- 11.6(15)
- 12.3(13)
- 14.9(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(19)

フック付ワイヤー
JSH¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
フック付ワイヤー
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)
スリーエッチ(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
アルミロックワイヤー(アウト)
オーエッチ工業¥639~税込¥703~1個翌日出荷アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX4m 2本組
大綱¥2,698税込¥2,9681セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.14長さ(m)4使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組
大綱¥1,998税込¥2,1981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.64長さ(m)2使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX3m 2本組
大綱¥2,198税込¥2,4181セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.9長さ(m)3使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組
大綱¥1,798税込¥1,9781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.52長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX5m 2本組
大綱¥2,898税込¥3,1881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.38長さ(m)5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX6m 2本組
大綱¥2,998税込¥3,2981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.62長さ(m)6使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1m 2本組
大綱¥1,598税込¥1,7581セット(2本)翌々日出荷質量(kg)0.38長さ(m)1使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
台付ワイヤー 150mm 300kg ODW6シリーズ
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。長さ(m)4使用荷重(kg)300アズワン品番65-1865-45アイ寸法(mm)150