絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 9(7)
ブランド
- コンドーテック(4)
- 大洋製器工業(2)
- 中村工業(2)
- オーエッチ工業(1)
- ダイキ(1)
- 日興製綱(1)
長さ(m)
- 0.38(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(3)
使用荷重(t)
- 1
- 0.3(21)
- 0.678(14)
- 0.837(14)
- 1.2(74)
- 1.6(46)
- 2(13)
- 2.14(16)
- 2.3(29)
- 2.7(20)
- 3(19)
- 3.3(22)
- 4.8(42)
- 5.8(21)
- 7(40)
- 8.1(18)
- 9.2(17)
- 9.4(19)
- 11.6(15)
- 12.3(13)
- 14.9(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
9(7)

2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1組当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥5,498~税込¥6,048~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
2点吊カラーワイヤ Vフック付
中村工業¥23,980~税込¥26,378~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
2点吊カラーワイヤ eフック付
中村工業¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。用途玉掛作業の吊り金具
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,998~税込¥10,998~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥6,698~税込¥7,368~1組5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)呼び16ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
自走式スピードローラークリーン
ダイキ¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
二点吊りワイヤー
日興製綱¥27,980税込¥30,7781箱(2個)4日以内出荷2本吊りロック加工リング・フック付用途玉掛け用仕様リング:1t用、フック:0.5t用質量(kg)2.5長さ(m)2ロープ径(Φmm)9