絞り込み
コード
- あり(1)
- なし(1)
NRR値
- 22
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(9)
- 21(1)
- 23(9)
- 24(5)
- 25(16)
- 26(5)
- 27(18)
- 28(6)
- 29(4)
- 30(18)
- 31(7)
- 32(18)
- 33(34)
- 37(1)
ケース
- あり(1)
材質
- ウレタン(1)
- シリコン(1)
規格
- JIS T8161 EP1 適合(1)
色
- オレンジ(1)
- クリア(1)
- グリーン(1)
オレンジ・クリア・グリーン
ブランド
- Moldex(モルデックス)(1)
- メテックス(1)
Moldex(モルデックス)・メテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(1)
なし(1)

JAZZ BAND 6506
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場NRR値22dBトラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂色グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードあり
トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ
メテックス(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(2組)ほか当日出荷シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。NRR値22コードなし材質シリコンケースあり寸法(mm)直径20×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ