絞り込み
NRR値
  • 26
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(4)
  • 25(14)
  • 27(17)
  • 28(6)
  • 29(2)
  • 30(16)
  • 31(7)
  • 32(16)
  • 33(33)
  • 37(1)
コード
  • あり(3)
  • なし(2)
ケース
  • なし(1)
材質
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(2)
  • 医療用ポリマー(1)
規格
  • ANSI 規格適合(1)
  • グリーン(1)
  • ブルー(1)
グリーン・ブルー
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • SUREFIRE(1)
  • ケー エクセレント(1)
TRUSCO・UVEX(ウベックス)・SUREFIRE・ケー エクセレント
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
耳栓 フランジタイプ TRUSCO耳栓 フランジタイプTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント3段フランジ耳栓 EP-25Cケー エクセレント
129税込142
1組
当日出荷
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577適合機種材質エラストマーグリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケースSNR値27(dB)
耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入) UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)UVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1箱(400組)
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値26コードなしトラスコ品番818-7877材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みサイズフリー質量(g)392

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓