絞り込み
コード
  • あり(11)
  • なし(8)
NRR値
  • 27
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(5)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 28(6)
  • 29(4)
  • 30(18)
  • 31(7)
  • 32(19)
  • 33(35)
  • 37(1)
ケース
  • あり(6)
  • なし(4)
規格
  • ANSI 規格適合(7)
  • JIS T8161 EP1 適合(7)
材質
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(12)
  • シリコン(3)
  • 医療用ポリマー(1)
  • クリア(1)
  • グリーン(7)
  • グレー(2)
  • パープル(1)
  • ブルー(1)
  • レッド(1)
  • 迷彩色(2)
クリア・グリーン・グレー・パープル・ブルー・レッド・迷彩色
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(10)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(1)
  • SUREFIRE(1)
  • K-excellent(1)
  • ケー エクセレント(1)
Moldex(モルデックス)・エスコ・TRUSCO・SUREFIRE・K-excellent・ケー エクセレント
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
あり(11)
なし(8)
Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)Rockets 再使用可能耳せんMoldex(モルデックス)(11件のレビュー)
319税込351
1組(2個)
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(2個)
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
379税込417
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
279税込307
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん ブルーロケッツMoldex(モルデックス)
499税込549
1組
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無しMoldex(モルデックス)
399税込439
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209Sケー エクセレント
199税込219
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプTRUSCO
859税込945
1組ほか
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
耳  栓 (コード付・ケース付) エスコ耳 栓 (コード付・ケース付)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
洗って再利用できます。
コードあり付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-18材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード付きMoldex(モルデックス)
399税込439
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付きMoldex(モルデックス)
409税込450
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値27トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳  栓 (コード付) エスコ耳 栓 (コード付)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-22材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステルグリーンNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
耳  栓 (ケース付) エスコ耳 栓 (ケース付)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
洗って再利用できます。
コードなし付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-17材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳  栓 (ツイストイン型) エスコ耳 栓 (ツイストイン型)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-31材質発泡ウレタン明るいグリーンタイプツイストインタイプNRR値27遮音値(dB)27ケースなし

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓