絞り込み
コード
  • あり(8)
  • なし(10)
NRR値
  • 30
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(5)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 27(18)
  • 28(6)
  • 29(4)
  • 31(7)
  • 32(19)
  • 33(35)
  • 37(1)
ケース
  • なし(4)
規格
  • ANSI 規格適合(1)
  • EN 352 適合(6)
  • JIS T8161 EP1 適合(2)
材質
  • ウレタン(10)
  • 塩化ビニル(2)
  • 発泡ポリマー(1)
  • イエロー(1)
  • オレンジ(9)
  • グリーン(5)
  • 迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・迷彩色
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • Moldex(モルデックス)(3)
  • エスコ(2)
  • 興研(2)
  • クレトイシ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • KGW(1)
  • honeywell(1)
  • Silencia(サイレンシア)(1)
UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・興研・クレトイシ・ミドリ安全・KGW・honeywell・Silencia(サイレンシア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
あり(8)
なし(10)
耳栓 ファームフィット クレトイシ耳栓 ファームフィットクレトイシ(12件のレビュー)
129税込142
1組(2個)
当日出荷
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
オレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) ミドリ安全耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)ミドリ安全
559税込615
1袋(5組)
当日出荷
作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー幅(mm)17オレンジサイズフリー高さ(mm)13奥行(mm)13NRR値30(dB)ケース
耳栓 サイレンス-71 興研耳栓 サイレンス-71興研
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
カモグライド Moldex(モルデックス)カモグライドMoldex(モルデックス)
159税込175
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレンミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無しMoldex(モルデックス)
169税込186
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
63税込69
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
229税込252
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳栓 ファームフィット KGW耳栓 ファームフィットKGW
859税込945
1パック(3組)
当日出荷
耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
用途騒音対策用NRR値30イエローコード材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番492-3821サイズフリー質量(g)1.8
耳栓 サイレンス-70 興研耳栓 サイレンス-70興研
1,298税込1,428
1セット(10組)
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
9,898税込10,888
1箱(100組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)UVEX(ウベックス)
129税込142
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.5
耳栓 ウベックス エクストラフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エクストラフィットUVEX(ウベックス)
67税込74
1組
当日出荷
高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.45
耳栓 抗菌 抗ウイルス Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルスSilencia(サイレンシア)
1,298税込1,428
1パック(10組)
当日出荷
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用トラスコ品番545-0366材質ポリウレタン幅(mm)12.2ミントグリーンサイズS高さ(mm)22コードなしNRR値30dBケースなし
耳栓 UVEX(ウベックス)耳栓UVEX(ウベックス)
380税込418
1個
翌々日出荷
用途製造・工事現場の騒音や、日常生活で気になる音を軽減する際に仕様X型エンボス加工材質ポリウレタン寸法(mm)約Φ15×25(1個あたり)オレンジ質量(g)約0.3(1個あたり)規格EN352-2:2002 防音保護具「耳栓」適合NRR値30dB遮音値(dB)高/中/低域周波(H/M/L):33/30/29SNR値33dB
耳栓 ファーム・フィット honeywell耳栓 ファーム・フィットhoneywell
7,998税込8,798
1箱(200組)
当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
トラスコ品番116-3386材質塩化ビニール(PVC)オレンジサイズフリーコードNRR値30(dB)
耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-20材質発泡ウレタンオレンジNRR値30コード長さ(cm)約70遮音値(dB)30ケースなし
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードなし仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-19材質発泡ウレタンオレンジNRR値30遮音値(dB)30ケースなし

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓