絞り込み
コード
  • あり(4)
  • なし(4)
NRR値
  • 31
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(5)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 27(18)
  • 28(6)
  • 29(4)
  • 30(18)
  • 32(19)
  • 33(35)
  • 37(1)
ケース
  • なし(2)
規格
  • ANSI 規格適合(4)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • ウレタン(6)
  • オレンジ(3)
  • グリーン(2)
  • ブルー(1)
オレンジ・グリーン・ブルー
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
モノタロウ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
あり(4)
なし(4)
耳栓 ひも付 モノタロウ耳栓 ひも付モノタロウ(48件のレビュー)
49税込54
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームオレンジコードありケースなし
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(22件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
耳栓(コード付) TRUSCO耳栓(コード付)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO耳栓(金属球入りタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1組ほか
当日出荷
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO
19,980税込21,978
1袋(500組)
当日出荷
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。トラスコ品番391-6732材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)12±0.05サイズフリー高さ(mm)26.4±0.05コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付 TRUSCO耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付TRUSCO
21,980税込24,178
1ケース(500組)
当日出荷
ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓