絞り込み
コード
  • あり(4)
  • なし(12)
NRR値
  • 32
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(9)
  • 24(5)
  • 25(16)
  • 26(5)
  • 27(18)
  • 28(6)
  • 29(4)
  • 30(18)
  • 31(7)
  • 33(35)
  • 37(1)
ケース
  • あり(1)
  • なし(8)
規格
  • ANSI 規格適合(6)
  • EN 352 適合(4)
  • JIS T8161 EP1 適合(3)
材質
  • ウレタン(14)
  • イエロー(3)
  • オレンジ(10)
  • グリーン(2)
イエロー・オレンジ・グリーン
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケー エクセレント(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • TRUSCO(3)
  • K-excellent(3)
  • TSK(2)
  • Silencia(サイレンシア)(1)
モノタロウ・ケー エクセレント・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・K-excellent・TSK・Silencia(サイレンシア)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
あり(4)
なし(12)
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(187件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
耳栓 コード付 TRUSCO耳栓 コード付TRUSCO
129税込142
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
53税込58
1組
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)0.42
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
使い捨て耳栓 FEP-03C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellentリール式専用耳栓 FEP‐01HK-excellent
89税込98
1組(2個)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO
66税込73
1組ほか
当日出荷
耳にしっかりとフィットします。32dBまでの遮音効果があります。
サイズフリー
耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
8,798税込9,678
1箱(100組)
5日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレントリール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)ケー エクセレント
79税込87
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
耳栓 FEP-01 コード付 K-excellent耳栓 FEP-01 コード付K-excellent
8,598税込9,458
1箱(100組)
4日以内出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1箱(100組)
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
テイパーフィット TSKテイパーフィットTSK
499税込549
1セット(4個)
5日以内出荷
コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースなし
テイパーフィット ケース付 TSKテイパーフィット ケース付TSK
499税込549
1セット(2個)
5日以内出荷
ケース寸法(mm)20×20×49コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースあり
耳栓 レギュラー Silencia(サイレンシア)耳栓 レギュラーSilencia(サイレンシア)
1,298税込1,428
1パック(10組)
当日出荷
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用トラスコ品番545-0364材質ポリウレタン幅(mm)12イエローサイズレギュラー高さ(mm)25コードなしNRR値32dBケースなし

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

電子耳栓特集
おすすめ人気ランキング
耳栓