絞り込み
ブランド
NRR値
規格
ANSI 規格適合・EN 352 適合・JIS T8161 EP1 適合・JIS T8161 EP2 適合
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 耳栓

耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
特価
本日2月25日(水)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
286件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
耳栓 フランジタイプ TRUSCO耳栓 フランジタイプTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
ラバー耳栓紐付 SK11ラバー耳栓紐付SK11
279税込307
1組
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。イエローコードあり材質ラバーケースあり
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
耳栓 No.60E 興研耳栓 No.60E興研(1件のレビュー)
289税込318
1組ほか
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。 ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり材質ABS樹脂サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
耳栓 コード付 TRUSCO耳栓 コード付TRUSCO
129税込142
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓用ケース TRUSCO耳栓用ケースTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
耳栓の保管、携帯に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
299税込329
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
269税込296
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約49RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
259税込285
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]耳栓アーテック[学校教材・教育玩具]
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17セット内容本体(2個組)×1包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙質量(g)5ケースあり
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
4,198税込4,618
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
デジタル耳せん MM1000 キングジムデジタル耳せん MM1000キングジム(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
イヤーウィスパー サイレンシア Silencia(サイレンシア)イヤーウィスパー サイレンシアSilencia(サイレンシア)
529税込582
1組(2個)
当日出荷
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン付属品携帯ケースサイズレギュラーアズワン品番65-1833-97遮音値(dB)32松吉医科器械コード02-4230-01
ソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
329税込362
1式(2組)
当日出荷
付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジオレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
56税込62
1組
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)0.42
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
259税込285
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)イヤープラグ Victor EP-S433JVC(ビクター)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM) ミドリ安全耳栓 デシダンプ ファームフィット(TM)ミドリ安全
559税込615
1袋(5組)
当日出荷
作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー幅(mm)17オレンジサイズフリー高さ(mm)13奥行(mm)13NRR値30(dB)ケース
耳栓 Howard Leight(ハワードレイト)耳栓Howard Leight(ハワードレイト)
129税込142
1個
6日以内出荷
コード付きタイプ。
材質ポリウレタンオレンジNRR値33
フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 使い捨て耳栓CRESCENDO
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGSMoldex(モルデックス)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
269税込296
1組
当日出荷
水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。イエローコードあり材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)トラスコ品番836-6710質量(g)22018年トラスコ掲載ページ6 0231
防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓x-fit 300組入UVEX(ウベックス)
7,998税込8,798
1組(300個)
当日出荷
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)300
ひも付きソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ひも付きソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
329税込362
1式(2組)
当日出荷
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジコードあり材質ウレタンスポンジ質量(g)約2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)UVEX(ウベックス)
179税込197
1組
当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス ひも付き3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(100組)
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
ソフト耳栓 SK11ソフト耳栓SK11
299税込329
1組
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。オレンジコードなし材質ウレタン樹脂ケースあり
耳栓用ケース TRUSCO耳栓用ケースTRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
耳栓の保管、携帯に便利です。
幅(mm)20高さ(mm)65奥行(mm)20
使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
50税込55
1組(2個)
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタングリーンマーブルコードなしNRR値33dB
ヨック耳せん 気圧調整機能付 ヨックヨック耳せん 気圧調整機能付ヨック(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルーコードなしケースあり機能気圧調節機能
耳栓 ウベックス エックスフィット (コード付 2112010) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィット (コード付 2112010)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
94税込103
1組
当日出荷
人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。イエローコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6703質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ6 0232

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓