絞り込み
コード
- あり(3)
- なし(2)
NRR値
- 24
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(9)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(9)
- 25(16)
- 26(5)
- 27(18)
- 28(6)
- 29(4)
- 30(18)
- 31(7)
- 32(18)
- 33(34)
- 37(1)
ケース
- あり(3)
材質
- PVCフリー(1)
- エラストマー(3)
色
- イエロー(1)
- グリーン(4)
- ホワイト(1)
ブランド
- Moldex(モルデックス)(3)
- エスコ(1)
- Silencia(サイレンシア)(1)
Moldex(モルデックス)・エスコ・Silencia(サイレンシア)
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(2)

Flip デュアルモード耳せん
Moldex(モルデックス)¥679税込¥7471組(2個)当日出荷遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリーNRR値24色グリーンコードあり材質100%PVCフリータイプFlipコード付き遮音値(dB)24(キャップ閉)
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
Moldex(モルデックス)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
耳 栓 (キャップ開閉式)
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。NRR値24色グリーンコードあり材質熱可塑性エラストマーケースありエスコ品番EA800VM-29遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
デュアルモード耳せん
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥639税込¥7031組(2個)当日出荷キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。NRR値24色グリーンコードありアズワン品番3-6079-01
耳栓 フライトプラス
Silencia(サイレンシア)¥1,598税込¥1,7581組(2個)当日出荷気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ