絞り込み
コード
- あり(3)
- なし(3)
NRR値
- 20
- 9(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(9)
- 24(5)
- 25(16)
- 26(5)
- 27(18)
- 28(6)
- 29(4)
- 30(18)
- 31(7)
- 32(18)
- 33(34)
- 37(1)
ケース
- あり(4)
- なし(1)
材質
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- シリコン(2)
規格
- EN 352 適合(4)
色
- イエロー(1)
- ピンク(1)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(2)
イエロー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- UVEX(ウベックス)(4)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- Moldex(モルデックス)(1)
- CRESCENDO(1)
- Meilleur(1)
UVEX(ウベックス)・エスコ・キングジム・Moldex(モルデックス)・CRESCENDO・Meilleur
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(3)

デジタル耳せん MM1000
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。NRR値20色ホワイトコードありケースあり仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)トラスコ品番495-7539質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓
CRESCENDO¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828色ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケース無SNR値28dB(キャップ閉時)
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
Moldex(モルデックス)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入
UVEX(ウベックス)¥9,498税込¥10,4481箱(100組)4日以内出荷特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 hi-com (ひもなし) 200組入
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981箱(200組)4日以内出荷特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ
UVEX(ウベックス)¥399税込¥4391個当日出荷解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値20dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0621材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色イエローサイズフリー質量(g)9
耳栓 hi-com (ディスペンサー用) 300組入
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781箱(300組)4日以内出荷特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24![[単4x1本] デジタル耳栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297467-260612-02.jpg)
[単4x1本] デジタル耳栓
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。NRR値20色ホワイトコードあり材質シリコン樹脂ケースあり付属品布製ポーチエスコ品番EA800WT電源単4電池×1本(別売)遮音値(dB)20
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ











![[単4x1本] デジタル耳栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297467-260612-02.jpg)