絞り込み
ブランド
NRR値
規格
ANSI 規格適合・EN 352 適合・JIS T8161 EP1 適合・JIS T8161 EP2 適合
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 耳栓

耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
286件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
ヨック耳せん 気圧調整機能付 ヨックヨック耳せん 気圧調整機能付ヨック(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルーコードなしケースあり機能気圧調節機能
Ring Silence アーテック[学校教材・教育玩具]Ring Silenceアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
当日出荷
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1材質シリコン寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5包装形態箱入り
集中耳栓 シリコンタイプ ケース付 SONIC(ソニック)[文具]集中耳栓 シリコンタイプ ケース付SONIC(ソニック)[文具]
999税込1,099
1セット(1ペア)
翌々日出荷から3日以内出荷
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)【耳栓】15×24×13径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8ケース寸法(mm)46×30×20
耳せん 清和産業耳せん清和産業
2,298税込2,528
1セット(120個)ほか
7日以内出荷
ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。
材質ポリウレタンオレンジコードなしケースなし
Flip デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)Flip デュアルモード耳せんMoldex(モルデックス)
399税込439
1組(2個)
当日出荷
遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能3層フランジ構造が一日中快適性を維持洗って再使用が可能Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単オプションコード付き第三者機関での遮音値テストによる品質保証100%PVC(塩化ビニル)フリー
NRR値24グリーンコードあり材質100%PVCフリータイプFlipコード付き遮音値(dB)24(キャップ閉)
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(5組)
当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
カモグライド Moldex(モルデックス)カモグライドMoldex(モルデックス)
159税込175
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレンミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん ブルーロケッツMoldex(モルデックス)
499税込549
1組
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO耳栓(金属球入りタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1組ほか
当日出荷
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
249税込274
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタルブルーサイズフリー質量(g)2
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし3M(スリーエム)
739税込813
1パック(4組)
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入名優
799税込879
1箱(4個)
当日出荷
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコンアズワン品番8-7316-01
耳栓 No.1 興研耳栓 No.1興研
209税込230
1組(2個)
当日出荷
耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209Sケー エクセレント
199税込219
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
耳栓 303 ハネウェル耳栓 303ハネウェル(3件のレビュー)
45税込50
1組
当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品質量(g)0.4SNR値33dB
耳栓 サイレンス-70 興研耳栓 サイレンス-70興研
1,198税込1,318
1セット(10組)
3日以内出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無しMoldex(モルデックス)
169税込186
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
JAZZ BAND 6506 Moldex(モルデックス)JAZZ BAND 6506Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場NRR値22dBトラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードあり
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード付きMoldex(モルデックス)
399税込439
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
50税込55
1組
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6698質量(g)0.3022018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
59税込65
1組
当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6702質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
ラバー耳栓 SK11ラバー耳栓SK11
279税込307
1組
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。イエローコードなし材質ラバーケースあり
耳栓 ウベックス ディスペンサー UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ディスペンサーUVEX(ウベックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場付属品取付ねじ4本付トラスコ品番823-0611材質/仕上ポリプロピレン(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
61税込67
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33
CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta PlusCONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)Delta Plus
4,198税込4,618
1箱(200組)
欠品中
仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 CRESCENDOCRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプTRUSCO
859税込945
1組ほか
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
マックス コードなし MAX-1シリーズ ハネウェルマックス コードなし MAX-1シリーズハネウェル
999税込1,099
1組
当日出荷
ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードなし
NRR値33オレンジコードなしアズワン品番61-3595-54
耳栓 サイレンス-71 興研耳栓 サイレンス-71興研
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入) UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)UVEX(ウベックス)
239税込263
1箱(5組)
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値23dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)0.98
トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックストラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグメテックス(1件のレビュー)
779税込857
1箱(2組)ほか
当日出荷
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22コードなし材質シリコンケースあり寸法(mm)直径20×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント3段フランジ耳栓 EP-25Cケー エクセレント
129税込142
1組
当日出荷
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番439-0577適合機種材質エラストマーグリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケースSNR値27(dB)
ナイトミン耳ほぐタイム5日分 小林製薬ナイトミン耳ほぐタイム5日分小林製薬
699税込769
1袋(5包)
当日出荷
寝つきづらい夜に耳からリラックス 周りの音を遮断し安眠へ促します 気持ち良い温熱効果が約20分持続します 耳せんの防音効果で周囲の雑音による入眠の妨げを防ぎます 本体1セット小型発熱体5セット入り
CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ Delta PlusCONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイDelta Plus
13,980税込15,378
1個(500組)
6日以内出荷
作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36
耳栓 ファームフィット KGW耳栓 ファームフィットKGW
859税込945
1パック(3組)
当日出荷
耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
用途騒音対策用NRR値30イエローコード材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番492-3821サイズフリー質量(g)1.8
スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)スパークプラグ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
75税込83
1組
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓