絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.7
- 0.2(3)
- 0.25(3)
- 0.3(8)
- 0.35(10)
- 0.4(5)
- 0.45(9)
- 0.5(7)
- 0.55(11)
- 0.6(5)
- 0.8(5)
- 0.9(24)
- 1(4)
- 1.2(22)
- 1.5(5)
- 1.6(17)
- 2(19)
- 2.6(14)
- 3.2(13)
- 4(7)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 16(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 200(1)
- 320(3)
- 330(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- アイアイ(1)
- エスコ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ファスリンク(1)
- 泰豊トレーディング(1)
針金は金属を細長い糸状に加工した金物です。柔らかい「なまし鉄線」の表面に亜鉛めっきを施したものが一般的。結束材料として、また農業、園芸、工作などの幅広い分野で使われています。針金は線径によって番手が異なり、太い針金ほど番手の数字が小さくなっているのが特徴です。鉄製の針金のほか、柔らかく曲げやすい銅線やホビーによく使われる真鍮線、硬くて展示物の吊り下げなどに適しているピアノ線などがあります。長さではなく重さ単位で切り売りされる場合がほとんどです。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.35(10)
0.45(9)
0.55(11)
0.7
0.9(24)
1.2(22)
1.6(17)
2(19)
2.6(14)
3.2(13)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る

針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
針金
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191袋当日出荷柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
直線ワイヤー ステンレス線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(50本)当日出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
直線ワイヤー 銅線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499税込¥5491パック(25本)当日出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
エナメル線
TRUSCO¥389税込¥4281巻当日出荷表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。 通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。用途結束や補修、ディスプレイモーター用に材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02
直線ワイヤー 亜鉛メッキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。長さ(m)200