絞り込み
ブランド
- GRIPPS(1)
外寸法・幅(mm)
- 550(1)
耐荷重(kg)
- 1
- 1.5(1)
- 2(3)
- 4(4)
- 5(7)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(5)
- 26(2)
- 30(2)
- 50(5)
- 100(2)
- 113(1)
- 200(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る

ツール落下防止用作業ステーション
GRIPPS¥75,980税込¥83,5781個(1個)翌日出荷ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550