絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類クリプトン(1)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類耐振電球(5)
  • 電球の種類蛍光灯(7)
設置場所
  • 設置場所屋内(15)
  • 設置場所屋外(4)
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電池式(3)
  • 電源コード式(16)
明るさ(Lm)
  • 50未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(5)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(3)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
防水性能
  • 防噴流(7)
  • 防沫(1)
  • 防滴(3)
  • 防雨(2)
  • 非対応(1)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
  • 5(24)
0.3・1・1.5・1.6・1.8・2.5・2.6・3・5
芯数
  • 2芯(14)
  • 3芯(1)
2芯・3芯
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・200~300未満・500~600未満
ブランド
  • SK11(11)
  • WING ACE(5)
  • 矢田電気(5)
  • 日動工業(4)
  • フジマック(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • SUNWAY(サンウェイ)(2)
  • 富士倉(2)
  • 侍BLACK(2)
  • FMC(2)
  • 旭電機化成(1)
  • タイカツ(1)
  • ニッケンハードウエア(1)
SK11・WING ACE・矢田電気・日動工業・フジマック・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・ELPA・TRUSCO・ハタヤリミテッド・SUNWAY(サンウェイ)・富士倉・侍BLACK・FMC・旭電機化成・タイカツ・ニッケンハードウエア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED
クリプトン
クリプトン(1)
レフランプ
レフランプ(1)
耐振電球
耐振電球(5)
蛍光灯
蛍光灯(7)
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト防滴型

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100電球の種類LED
  • スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE

    スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
    材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
  • LED万能ライト 7W タイカツ

    LED万能ライト 7W

    タイカツ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
    仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプ電源コード式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDパワーランプ フジマック

    LEDパワーランプ

    フジマック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
  • クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
    材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
  • 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
  • 充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE

    充電ルミネ クリップ SLX-1000RC

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
    用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
  • 矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2

    矢田電気
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
    用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア

    ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

    ニッケンハードウエア(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
    用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
  • パワーランプLED 22W フジマック

    パワーランプLED 22W

    フジマック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPA

    LEDクリップライト屋外用 防水仕様

    ELPA(2件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷
    本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5防水仕様IPX5(防噴流形)明るさ(Lm)380光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電型LEDクリップライト SUNWAY(サンウェイ)

    充電型LEDクリップライト

    SUNWAY(サンウェイ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
    用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW)色温度(K)6500(昼光色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300
  • 3LEDクリップライト 旭電機化成

    3LEDクリップライト

    旭電機化成(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
    仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ SK11

    LEDクリップランプ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    1LEDミニクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
    用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)ブラック質量(g)24全光束(Lm)(最大)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
    トラスコ品番374-5988材質本体:プラスチック質量(g)32タイプ防滴全光束(Lm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • リーフライト替球 SK11

    リーフライト替球

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 32W SK11

    LEDクリップランプ 32W

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA(1件のレビュー)
    3,228税込3,551
    1個
    当日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光束(Lm)200光色昼光色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • カバー付LEDクリップライト EARTH MAN

    カバー付LEDクリップライト

    EARTH MAN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
    用途夜間作業などに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
    トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 矢田 LED73W 替玉 ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73W 替玉 ルナ2

    矢田電気
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
    用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • LEDクリップランプ5W広角 SK11

    LEDクリップランプ5W広角

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉

    LED-15Wクリップランプ 電球色

    富士倉
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
    仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDクリップスタンドライト

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト2 SK11

    LEDリーフライト2

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
    用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
  • リモコン付き LEDパワーランプ FMC

    リモコン付き LEDパワーランプ

    FMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
    用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 矢田 LED30W 替玉ルナスモール 矢田電気

    矢田 LED30W 替玉ルナスモール

    矢田電気(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ルナスモール用替玉
    用途夜間作業に消費電力(W)30明るさ(Lm)3500電球の種類LED
  • リーフライト替球 80W SK11

    リーフライト替球 80W

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • リーフライト替球 30W SK11

    リーフライト替球 30W

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • リーフライト替球 60W SK11

    リーフライト替球 60W

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
クリップ式投光器