絞り込み
電球の種類
LED(2)
耐振電球(1)
設置場所
屋内(3)
屋外(1)
電源タイプ
- 電源コード式(4)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
防水性能
- 防雨(1)
コード長さ(m)
- 0.3(1)
- 1.6(1)
- 5(3)
0.3・1.6・5
芯数
- 2芯(4)
2芯
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
5~10未満・10~20未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
- ハタヤリミテッド
- フジマック(11)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- 日動工業(6)
- WING ACE(5)
- タイカツ(4)
- 富士倉(4)
- MTO(4)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

耐振電球(1)

防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
軽便ランプ(耐震電球付)
ハタヤリミテッド¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から翌日出荷鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。用途現場作業時の照明として電源(V)100コード長さ(m)5芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
LEDクリップスタンドライト
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台当日出荷明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】
ハタヤリミテッド¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命