絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(42)
  • 電球の種類ハロゲン(2)
  • 電球の種類レフランプ(9)
  • 電球の種類耐振電球(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(3)
電源タイプ
  • 充電式(10)
  • 電源コード式(35)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(4)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(4)
  • 7000~8000未満(2)
  • 10000~20000未満(3)
  • 20000~30000未満(3)
  • 30000~40000未満(3)
  • 50000以上(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(10)
  • 設置場所屋外(32)
防水性能
  • その他(1)
  • 防噴流(14)
  • 防沫(5)
  • 防滴(2)
  • 防雨(16)
  • 非対応(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(17)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(6)
  • 1000~1100未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・1000~1100未満
コード長さ(m)
  • 0.3(7)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 5(29)
  • 10(12)
0.3・1・1.5・1.6・5・10
芯数
  • 2芯(28)
  • 2芯・3芯兼用(9)
  • 3芯(9)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(199)
  • 岩崎電気(197)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
  • 日機(42)
  • 三菱電機(38)
  • TRUSCO(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • MTO(24)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • SK11(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • フジマック(17)
  • エスコ(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
  • EARTH MAN(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ハタヤリミテッド

    ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137耐水性防噴流タイプ
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド(12件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
    付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
  • マグネットホルダー ハタヤリミテッド

    マグネットホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
    仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
  • ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット ハタヤリミテッド

    ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット

    ハタヤリミテッド
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。
    セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。硬化時間(時間)4以上
  • LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッド

    LWK-10用ACアダプタ

    ハタヤリミテッド
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    適合本体LWK-10
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド

    作業灯(投光器) 屋外防雨型

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
    用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッド

    LEDテープライトマグネットホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
  • 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
  • 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    20W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • LED作業灯バイス ハタヤリミテッド

    LED作業灯バイス

    ハタヤリミテッド
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
    仕様構造W角ねじ付 75mmバイス適合機種LED作業灯(RGL型)質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    マグネットセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
    付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ
  • 充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
    用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
  • 45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド

    45W LEDワークランプ(接地付)

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
    用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
  • LWK-10用バッテリー ハタヤリミテッド

    LWK-10用バッテリー

    ハタヤリミテッド
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • LEDヘッドライト600A ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト600A

    ハタヤリミテッド
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    充電池&乾電池兼用のハイブリットタイプ!。Hi点灯(100%)⇒Low点灯(25%)⇒Mid点灯(50%)の3段階切替式です。Mid点灯は、一定の明るさをキープする定照度モード。ワイド照明・スポット照明が無段階で切替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わせて角度を自由に調整できます。任意で赤点灯ができます。(通常は消灯しています)
    質量(g)約195(充電池含む)全光束(Lm)Hi時:650、Low時:150、Mid時:300光源白色LED×1電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)または単4形アルカリ電池×3本連続点灯時間(時間)Hi時:約5.5、Low時:約20、Mid時:約3.5(充電池の場合)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト専用調光器 ハタヤリミテッド

    LEDテープライト専用調光器

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。無段階(0~100%)で調光可能です。
    質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)調光方式無段階(0~100%)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
  • LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッド

    LWK-15専用 ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    LWK-15専用のACアダプターです。
    トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
  • 軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド

    軽便ランプ(耐震電球付)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
    用途現場作業時の照明として電源(V)100コード長さ(m)5芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • 50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • 専用防塵カバー ハタヤリミテッド

    専用防塵カバー

    ハタヤリミテッド
    ¥308税込¥339
    1枚
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズの汚れ防止に。
    長さ(m)5
  • レンカスタンド 1310~2000mm ハタヤリミテッド

    レンカスタンド 1310~2000mm

    ハタヤリミテッド
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。
    トラスコ品番827-8958質量(kg)4高さ(mm)1310~2000
  • 30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    30W LED投光器 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
    電源タイプ電源コード式エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッド

    LEDクリップスタンドライト

    ハタヤリミテッド
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
    仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681種別150W形質量(kg)0.006種類ハロゲン電球電圧(V)110全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
    質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • フレキシブルLEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    フレキシブルLEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!
    質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • バイス ハタヤリミテッド

    バイス

    ハタヤリミテッド
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
    幅(mm)85
  • 軽便LEDランプ用マグネットセット ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ用マグネットセット

    ハタヤリミテッド
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
  • ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッド

    ビィーエスライトスタンド(13W)

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
    質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
  • LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ

    ハタヤリミテッド
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    マグネットで壁面にも取り付け可能!
    トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
  • 45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    45W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
    設置場所屋外
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    取付けカンタン、バイス付作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100芯数(C)2最大口開き(mm)90芯数2電線仕様VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • 投光器交換用バイス ハタヤリミテッド

    投光器交換用バイス

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
    用途投光器バイスの交換用。

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器
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
ハタヤリミテッドの投光器 【通販モノタロウ】 作業灯