絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(1)
  • 30以下(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
バンド幅(mm)
  • 10
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(44)
  • 9(95)
  • 11(6)
  • 12(149)
  • 13(21)
  • 14(62)
  • 14.5(12)
  • 16(32)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(15)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • 正峰工業(4)
  • 志村発條製作所(4)
  • TRUSCO(1)
  • エスケイ工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • パンチバンド SUS 志村発條製作所

    パンチバンド SUS

    志村発條製作所
    1,488税込1,637
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンドキャップ 志村発條製作所

    パンチバンドキャップ

    志村発條製作所
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    バンド幅(mm)10材質SUS304
  • パンチバンドフープ 志村発條製作所

    パンチバンドフープ

    志村発條製作所
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
  • ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機

    ステンレススチールバンド ストレートタイプ

    エスケイ工機
    599税込659
    1袋(3本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
    用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンド 鉄 志村発條製作所

    パンチバンド 鉄

    志村発條製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅

    正峰工業
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
  • 鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅

    正峰工業
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質長さ(m)30
ホースバンド