絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(1)
  • 30以下(1)
材質
  • ステンレス(2)
バンド幅(mm)
  • 10
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(27)
  • 9(65)
  • 9.9(4)
  • 11(6)
  • 12(140)
  • 13(16)
  • 14(53)
  • 14.5(12)
  • 16(32)
  • 18(11)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(9)
  • 22(9)
  • 22.23(15)
  • 24(11)
  • 25(4)
  • 26(4)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • エスケイ工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
20以下(1)
30以下(1)
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機

    ステンレススチールバンド ストレートタイプ

    エスケイ工機
    599税込659
    1袋(3本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
    用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式