絞り込み
最大径(Φmm)
- 10以下(1)
- 20以下(5)
- 30以下(3)
- 40以下(5)
- 50以下(5)
- 60以下(4)
- 70以下(3)
- 80以下(4)
- 90以下(1)
- 100以下(2)
- 150以下(3)
- 200以下(2)
- 250以下(1)
- 300以下(1)
- 400以下(1)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(3)
バンド幅(mm)
- 8(1)
- 9(2)
- 12(2)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(439)
- RS PRO(66)
- オエティカ(52)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 正峰工業(37)
- JUBILEE(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
- CAILLAU(28)
- TRUSCO(25)
- カクダイ(18)
- 岩崎製作所(14)
- セフティー3(12)
- 築地製作所(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクイチ(9)
- TRIDON(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(255件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ